風塵トッタロー(集塵袋)CRTワールド(1件のレビュー)当日出荷
送排風機タイプダストパック。
お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。寸法(mm)Φ330×3000能力2μの粉じん回収率70%連続使用時間(時間)約3~8
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ARGO 放熱冷感マスクCRTワールド当日出荷
放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。
放熱・遮熱・接触冷感に加え、抗菌・防臭機能に紫外線対策のUVカットも備えた多機能クーリング素材。
汗ばんでもサラッとしてて気持ちよくオールシーズンでお使いいただけます。
放熱プリント加工がマスク内の熱を素早く放熱。
太陽光からの遠赤外線をブロック。
抗菌消臭生地を使用することで、細菌数を減少させ、生地上の最近の繁殖を抑制し、汗の汚れから発生する悪臭を防止。
通気性の良いメッシュ素材。
きめ細かいなめらかな肌触り。
繰り返し洗って使える!
用途飛沫・ホコリ・花粉等に混率(%)ナイロン:90、ポリウレタン:10
木綿アンダー長袖シャツARGO COOLCRTワールド3日以内出荷
特殊プリントされて鉱石パウダーにより、紫外線や太陽光の赤外線を「遮断」、体温などで繊維に蓄積されて遠赤外線を「放熱」、Wの効果で熱中症対策。木綿製品の為、通気性が良く、繊維に比べ着衣着火の危険性が減少し、現場作業に適しています。人体から発生する熱を外へ逃がすと同時に太陽からの遠赤外線をWブロック。体温の上昇を防ぎます。弾力性に優れた生地で着心地がよく体にフィットします。木綿の最大メリットでもある通気性・吸水性の良さを最大限に活かした鹿の子生地を採用。さらに紡績方法によりシャリ感をプラスしたことで、汗をかいても肌へのべたつきを軽減し、サラリとした肌ざわりで快適な着心地を実現。接触冷感もあるため、「風」や「冷気」と合わせると更に効果的です。空調ウェアのインナーに着用することで冷感が上半身全体に広がり、ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを押さえます。最高水準の紫外線対策効果UPF50+。炎天下での作業や屋外スポーツに最適です。
アートカップCRTワールド当日出荷から6日以内出荷
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー色赤基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
遠赤保温マスク ARGOCRTワールド翌日出荷
遠赤外線を放射する特殊加工を施し、保温性に優れ抗菌・防臭・花粉ブロックを備えた機能と抗酸化・保温加工生地を使用。冷たい風や乾燥から肌や口元を守り、快適なマスク生活をサポートします。立体構造でなめらかな肌触り、繰り返し洗って使えます。細菌の増殖を制御し悪臭防止、花粉ブロック率97.8%、ラジカル減少率を測定した抗酸化加工生地を使用しています。
用途寒い季節のマスクに。埃・花粉・飛沫・咳エチケットなどに。材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%対象埃・花粉・飛沫・咳エチケット
高機能性 インナー ARGO 温感 長袖CRTワールド3日以内出荷から4日以内出荷
蓄熱・保温・リカバリーを兼ね備えた高機能インナー人工鉱石から発生する赤外線『テラヘルツ波』が、体内の水分子活動を活発にし温度上昇を促進します。人体から発生する熱を赤外線に変換。シンプルデザインで着ぶくれしないほどよい厚み。包み込むような快適な着心地の防寒インナーです。毎秒1兆回振動する【テラヘルツ波】(超微細振動)は、健康細胞が持つ波動と同じあり、血行促進・冷えやコリの軽減・生活習慣病予防・老化予防などに効果があるといわれています。金属シリコンを主成分とする人口鉱石を、特殊技術でパウダーにし生地にプリント加工しています。衣類内を長時間快適な温度に保つため、日常生活や冷えが気になる就寝時などにも使用可能です。
用途防寒対策に。色ブラック機能防寒混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10仕様蓄熱+保温/防寒用ウェア・長袖タイプ
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (Vネック)CRTワールド3日以内出荷
特殊プリントされて鉱石パウダーにより、紫外線や太陽光の赤外線を「遮断」、体温などで繊維に蓄積されて遠赤外線を「放熱」、Wの効果で熱中症対策。木綿製品の為、通気性が良く、繊維に比べ着衣着火の危険性が減少し、現場作業に適しています。人体から発生する熱を外へ逃がすと同時に太陽からの遠赤外線をWブロック。体温の上昇を防ぎます。弾力性に優れた生地で着心地がよく体にフィットします。木綿の最大メリットでもある通気性・吸水性の良さを最大限に活かした鹿の子生地を採用。さらに紡績方法によりシャリ感をプラスしたことで、汗をかいても肌へのべたつきを軽減し、サラリとした肌ざわりで快適な着心地を実現。接触冷感もあるため、「風」や「冷気」と合わせると更に効果的です。空調ウェアのインナーに着用することで冷感が上半身全体に広がり、ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを押さえます。最高水準の紫外線対策効果UPF50+。炎天下での作業や屋外スポーツに最適です。
木綿アンダー半袖シャツARGO COOL (丸首)CRTワールド3日以内出荷
特殊プリントされて鉱石パウダーにより、紫外線や太陽光の赤外線を「遮断」、体温などで繊維に蓄積されて遠赤外線を「放熱」、Wの効果で熱中症対策。木綿製品の為、通気性が良く、繊維に比べ着衣着火の危険性が減少し、現場作業に適しています。人体から発生する熱を外へ逃がすと同時に太陽からの遠赤外線をWブロック。体温の上昇を防ぎます。弾力性に優れた生地で着心地がよく体にフィットします。木綿の最大メリットでもある通気性・吸水性の良さを最大限に活かした鹿の子生地を採用。さらに紡績方法によりシャリ感をプラスしたことで、汗をかいても肌へのべたつきを軽減し、サラリとした肌ざわりで快適な着心地を実現。接触冷感もあるため、「風」や「冷気」と合わせると更に効果的です。空調ウェアのインナーに着用することで冷感が上半身全体に広がり、ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを押さえます。最高水準の紫外線対策効果UPF50+。炎天下での作業や屋外スポーツに最適です。
アートサンダーαCRTワールド3日以内出荷
集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
仕様自動排じん回収機能搭載セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm回転数(min-1[r.p.m])9000電源100V/7.4A本体質量(kg)約2.3
アートカップCRTワールド3日以内出荷
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
アートカップCRTワールド翌々日出荷から3日以内出荷
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
用途ダイヤカップ・乾式仕様乾式適合機種ディスクグラインダー基材非金属グラスファイバー外径(mm)100取付穴径(mm)15
アートカップ ハーフCRTワールド3日以内出荷
塗膜はく離専用カップ従来工法にない、サイドからえぐるような構造なので、厚膜のはく離作業に優れた効果を発揮します。コンクリート下地、鋼板下地共にご使用いただけます
用途ウレタン塗膜・アルカリ塗膜・エポキシ塗膜・吹付リシン・コンクリート下地・鋼板下地適合機種ディスクグラインダー色サクラ外径(mm)100取付穴径(mm)15
木綿アンダーパンツ ARGO HOTCRTワールド3日以内出荷
しっとしとした肌触りの、柔らかいあったかスムースニット生地を採用。締め付けがなく、柔らかなフィット感。化繊インナーにはないやさしい肌触りは、かゆくなりにくく、汗をかいてもムレにくく静電気が起きにくい。生地の裏面には蓄熱効果の高いテラヘルツ人工鉱石を練りこんだ特殊素材をプリント。綿素材なので業種を問わず様々なシーンで活躍します。
用途寒い季節の防寒用に。色ブラック機能防寒混率(%)(本体)綿100、(ウエスト部分)ナイロン60・ポリウレタン40
木綿アンダーシャツ ARGO HOTCRTワールド3日以内出荷
しっとしとした肌触りの、柔らかいあったかスムースニット生地を採用。締め付けがなく、柔らかなフィット感のリブハイネック。化繊インナーにはないやさしい肌触りは、かゆくなりにくく、汗をかいてもムレにくく静電気が起きにくい。生地の裏面には蓄熱効果の高いテラヘルツ人工鉱石を練りこんだ特殊素材をプリント。綿素材なので業種を問わず様々なシーンで活躍します。首の後ろ部分下にロゴプリント付き。
用途寒い季節の防寒用に。色ブラック機能防寒混率(%)綿100
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
ARGO POWERED SKIN 青 長袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェアCRTワールド3日以内出荷
史上最涼の機能性アンダーウェア!
放熱と遮熱を同時に展開することで熱中症リスクを軽減。金属シリコンを主成分とする人工鉱石を生地にプリント。
この人工鉱石は熱伝導性に優れ、人体が発する熱を外部に放出。
同時に太陽からの遠赤外線をブロックする機能も備えており、体温の上昇を防ぎます。
冷感に特化した特殊加工。重ね着しても冷感をキープする機能に優れていますが、空調服のインナーに着用することで一層効果が体感できます。
ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを抑え、ひんやり感がさらに持続します。
最高水準の紫外線対策効果により、紫外線から肌を守ります。
弾力性に優れた生地で体にフィット。着心地も抜群です。
用途遮熱、放熱、機能性アンダーウェア、スポーツ、工事・建設現場、農作業、ガーデニング、アウトドア、自転車、空調服、熱中症対策、防臭、吸汗速乾、紫外線対策タイプ長袖色グレー材質ナイロン:90%、ポリウレタン:10%
ARGO POWERED SKIN 青 半袖 遮熱シャツ・放熱 機能性アンダーウェアCRTワールド3日以内出荷から4日以内出荷
史上最涼の機能性アンダーウェア!
放熱と遮熱を同時に展開することで熱中症リスクを軽減。金属シリコンを主成分とする人工鉱石を生地にプリント。
この人工鉱石は熱伝導性に優れ、人体が発する熱を外部に放出。
同時に太陽からの遠赤外線をブロックする機能も備えており、体温の上昇を防ぎます。
冷感に特化した特殊加工。重ね着しても冷感をキープする機能に優れていますが、空調服のインナーに着用することで一層効果が体感できます。
ファンから取り入れた空気が当たることで、汗によるべたつきを抑え、ひんやり感がさらに持続します。
最高水準の紫外線対策効果により、紫外線から肌を守ります。
弾力性に優れた生地で体にフィット。着心地も抜群です。
用途遮熱、放熱、機能性アンダーウェア、スポーツ、工事・建設現場、農作業、ガーデニング、アウトドア、自転車、空調服、熱中症対策、防臭、吸汗速乾、紫外線対策タイプ半袖色グレー材質ナイロン:90%、ポリウレタン:10%
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
NEW マルテー研た 本体・プレートセットCRTワールド翌々日出荷
手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。
豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。
ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。
75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
回転数(min-1[r.p.m])1000電源(V)AC100電流(A)(50/60Hz)14/13消費電力(kW)1切削幅(mm)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート本体質量(kg)45
アートカッター「大陽」CRTワールド7日以内出荷
新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。
振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。
軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30
アートジスクペーパー スターターセットCRTワールド3日以内出荷
鋼構造物の素地調節で最も使用されている研磨ジスク(ジスクペーパー)の使用が可能。
アートサンダー専用に造られた研削性能が高い特殊ジスクです。
セット内容アートジスクペーパー×10枚、専用ナット×1個、専用パッド×1個、ワッシャ×1個