ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
ライフラインⅡ 40W形HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種別40形電球の種類直管蛍光灯点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)40電流(A)0.420管径(Φmm)32.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000
ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
殺菌ランプHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形電球の種類蛍光ランプ
ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(13件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(25本)
翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形ラピッドスタート形管長(mm)1198種類直管蛍光灯管径(Φmm)32.5全光束(Lm)2710定格平均寿命(時間)12000光色昼白色電球の種類蛍光ランプ
ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
飛散防止形蛍光ランプHotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~
1箱(25本)
翌々日出荷
ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した蛍光ランプです。
ランプに強い衝撃があったときや、落下した場合にガラス片が飛散しにくくなっています。
電車、食品加工、電算室、機械工場、学校などに適しています。
種類直管蛍光灯管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光ランプ
ブラックライトHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
紫外線のもつ光化学作用、蛍光作用を有効に利用するには最適な蛍光ランプ。
昆虫が最も好む領域の光を多く放射しますので、補虫器用光源としても最適です。
用途捕虫器用光源に。BHC光合成における塩素添加、重合反応、光酸化、光分解などの反応および促進用に。その他光化学作用を有する分野に。種類直管蛍光灯点灯形グロースタータ形光色ブラックライト電球の種類蛍光ランプ
LED直管ランプHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)4日以内出荷
ご使用前に、電気工事士によるAC直結工事が必要です。蛍光ランプと同じG13口金を採用しています。既存の照明器具をいかしてLEDにリニューアルできるため、費用を抑えたLED化に最適です。
用途既設の照明器具を活かしたLED化入力電圧(V)AC100~242ランプ寿命50000時間配光角度(°)190演色指数(Ra)83
ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(11件のレビュー)翌々日出荷
管径(Φmm)32.5適合FG-4P定格ランプ電力(W)40点灯形グロースタート形電流(A)0.420定格平均寿命(時間)12000管長(mm)1198種別40形電球の種類直管蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 10形HotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)当日出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13消費電力(W)10適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別10形全長(mm)330質量(g)55管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84電球の種類蛍光灯
LifeEホタルックスリムHotaluX(ホタルクス)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
消灯後もしばらく残光するホタルックランプ搭載。災害時における停電など、万一の場合にもあわてず行動でき、家族の安全を守ります。
明るさが約8%上がったことにより、照明器具のエネルギー消費効率もアップ。省エネへの貢献、明るさが必要になる高齢化社会に貢献します。
蛍光体の各成分(赤、緑、青)の性能を高輝度かつ高効率なものへと設計変更し、粒子の最適化を図ることで初期値の明るさ向上を可能にしました。また新ガラス管を採用したことにより、明るさの向上を図りました。
従来のホタルックスリムの約1.5倍の寿命を実現。また定格寿命の18,000時間点灯後も光束維持率は、80%をキープ。ランプの取替えの手間を低減すると共に省資源に貢献します。
電球の種類蛍光灯口金GZ10q電流(A)0.215管径(Φmm)16.5定格平均寿命(時間)18000
ライフルック 環形HotaluX(ホタルクス)当日出荷
種別30形口金G10q平均演色評価数Ra84色温度(K)6700定格平均寿命(時間)12000光色昼光色電球の種類蛍光灯
ホタルックスリムαHotaluX(ホタルクス)(8件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
10分以上の点灯でしばらくの間、暗闇で物を識別できるうすあかりを維持します。
専用インバータとの組み合わせで、従来の蛍光ランプより30~40%明るさアップ
周囲温度の上昇による効率低下を改善
長寿命 定格寿命15000時間
管径16mmで省資源
赤・緑・青の光の3原色を効率良く発光する3波長蛍光体により、色の見え方が良好です。
電球の種類蛍光灯電流(A)0.215管径(Φmm)16.5平均演色評価数(Ra)84色温度(K)7500定格平均寿命(時間)15000光色FRESH色
サンホワイト5 40W形HotaluX(ホタルクス)(9件のレビュー)翌々日出荷
サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用点灯形グロースタータ形管長(mm)1198適合FG-4P全光束(Lm)2810定格平均寿命(時間)12000光色昼白色
ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。取替えの手間も節約9000時間の長寿命。明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。FRESH色は昼光色タイプ、MILD色は昼白色タイプ、RELAX色は電球色タイプになります。
管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
ライフライン 30W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)翌々日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
多種多様に発展する蛍光ランプの原形ともいうべき昼光色/白色ランプは、コストパフォーマンスの高いランプです。
昼光色(D)は、少し青みがかった光色で、涼しげな雰囲気を演出するランプ(一般事務所、工場、看板など)、白色(W)は少し黄みがかった暖かみのある光色で、落ち着いた印象をあたえるランプです。(一般事務所・工場・一般家庭)
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板・一般家庭など)点灯形グロースタータ形種別30形管径(Φmm)32.5定格ランプ電力(W)30管長(mm)630定格平均寿命(時間)8500
ライフライン 10W形HotaluX(ホタルクス)翌々日出荷
用途一般照明用種別10形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)10管長(mm)330適合FG-7E、FG-7P電流(A)0.23管径(Φmm)25.5電球の種類直管蛍光灯
ライフルックHGHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)当日出荷
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など全長(mm)1198質量(g)255管径(Φmm)32.5口金G13定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)36平均演色評価数(Ra)88箱入数4本定格平均寿命(時間)12000定格ランプ電流(A)0.44グリーン購入法適合
直管蛍光灯 ライフルック 15形HotaluX(ホタルクス)当日出荷から5日以内出荷
3波長形蛍光ランプ。
口金G13消費電力(W)15適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P種別15形全長(mm)436質量(g)70管径(Φmm)25.5定格寿命(時間)6000平均演色評価数(Ra)84大きさの区分15形定格ランプ電流(A)0.3電球の種類蛍光灯
ライフライン 6W形HotaluX(ホタルクス)当日出荷から翌々日出荷
種別6形電球の種類蛍光ランプ点灯形グロースタータ定格ランプ電力(W)6質量(g)20電流(A)0.147管径(Φmm)15.5管長(mm)210.5定格平均寿命(時間)3000適合点灯管FG-7E、FG-7P
LED一体型 多目的照明 トラフ形HotaluX(ホタルクス)当日出荷から12日以内出荷
薄型、コンパクトサイズ、ですので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途共用スペース・廊下・階段・キッチン棚下灯・小屋・納戸・間接照明・その他多目的灯幅(mm)36色温度(K)5000演色指数(Ra)80
ライフライン 32W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)翌々日出荷
種別32W形質量(g)182電流(A)0.435管径(Φmm)32.5点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)32管長(mm)830定格平均寿命(時間)12000適合点灯管FG-5P
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 両反射笠HotaluX(ホタルクス)当日出荷から翌々日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明電源電圧(V)100~242器具・セットセット色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否不可
ライフルックHotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(25本)
翌々日出荷
透明感が漂いさわやかな雰囲気をつくりだす
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)6700
ホタルックαHotaluX(ホタルクス)(4件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
消灯後の残光効果25%アップ。
取替えの手間も節約9000時間の長寿命。
明るさ長持ち。目にもやさしい最後まで約80%の明るさ。
ホタルックαは「α蛍光体」に「α保護膜」を加えた蛍光ランプの3層コーティングにより、ガラス管及び蛍光体の紫外線による劣化を抑え、残光効果を維持しながら、9000時間経過後でも初期の明るさの約80%を維持します。
管径(Φmm)29口金G10q点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)9000電球の種類蛍光灯
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)5日以内出荷から7日以内出荷
【調光・調色】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼白色・昼光色・電球色演色指数(Ra)83調光の可否可調色の可否可
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 トラフHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)当日出荷
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状トラフ寸法(mm)75×1225×64質量(kg)1.7電源電圧(V)100~242色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1箱に同梱タイプ(器具本体・ライトユニット)LED一体型ベース照明 逆富士形 150幅HotaluX(ホタルクス)欠品中
器具本体とライトユニットが1箱に梱包されているため梱包廃材を削減した環境に優しい商品です。
また開梱の手間を削減・荷受けが楽・荷運びが楽です。(グリーン購入法適合品)
用途事務所、工場、倉庫、等の照明形状逆富士形幅(mm)150寸法(mm)150×1250×62質量(kg)2.1色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
直管蛍光灯 グロースタータ形 8WHotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)当日出荷
一般形蛍光ランプ。
用途スタータ形口金G5消費電力(W)8適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P種別8形全長(mm)287質量(g)30管径(Φmm)15.5定格寿命(時間)3000大きさの区分8形定格ランプ電流(A)0.17電球の種類蛍光灯
LEDシーリングライトHotaluX(ホタルクス)5日以内出荷から9日以内出荷
【調光】リモコン付き
用途家庭用LEDシーリングライト質量(kg)1高さ(mm)128外径(Φmm)434色温度(K)5000生産国日本光源色昼白色演色指数(Ra)83調光の可否可
一般住宅用防雨・防湿形器具HotaluX(ホタルクス)(1件のレビュー)当日出荷
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用仕様天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形質量(kg)1.3定格電圧(V)AC100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)104×664×108色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.5(900Lm・8W)色(カバー)乳白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)明るさFL20形1灯相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80