EGG32 耐熱作業手袋テイケン当日出荷
グーデン[[RD]]は、パラ系アラミド繊維と耐炎繊維との複合素材から作られており、非溶融・耐炎・耐熱・強靭性に優れた性能を発揮します。
用途鋳造・窯業・カラス製造・鉄鋼用。トラスコ品番228-3284材質パラ系アラミド繊維50%、耐炎繊維50%全長(cm)24耐熱温度(℃)300ゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
EGG30耐切創手袋クリーンルーム用テイケン当日出荷
アラミド繊維テクノーラ長繊維使用のクリーンルーム作業手袋
用途クリーンルームでの耐切創用途。トラスコ品番412-7948材質テクノーラ長繊維100%色ブラウンサイズフリー全長(cm)24ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
オフセット砥石GC石材用テイケン(4件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
御影石・大理石などの石材専用のオフセット砥石です。ダイヤモンドカップ型に比べ安価で軽く、ちょっとした作業に最適です。
用途御影石・大理石などの石材の研削粒度36厚さ(mm)6穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒GC結合剤レジノイド適合材石材(御影石・大理石など)結合度M最高使用周速度(m/s)72
CAC172 耐熱腕カバーテイケン当日出荷
耐熱性・耐炎性に加え熱寸法安定性が加わった複合素材です。
トラスコ品番168-4067材質アラミド繊維65%難燃レーヨン35%色ブルーサイズフリー全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
鋸目立用砥石テイケン6日以内出荷
外径(Φmm)150厚さ(mm)4穴径(Φmm)32粒度80砥材アルミナ結合度M最高使用周速度(m/s)33
フェルト入り耐熱5本指手袋テイケン当日出荷
フェルト入りの耐熱手袋フェルト入りのため、厚みがあります。
用途鍛造・鉄鋼等の高温物を取り扱う作業用。トラスコ品番347-6895材質表:コーネックス混FBLフェルト、中:コーネックスフェルト、裏:綿色ベージュサイズフリー全長(cm)35中指長(cm)9耐熱温度(℃)350~400手のひらまわり(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応
CAC171 耐熱腕カバーテイケン当日出荷
アラミド繊維コーネックス50%と防炎加工綿50%の厚手生地を使用しております。
トラスコ品番168-4059材質アラミド繊維50%防炎加工綿50%色ベージュサイズフリー全長(cm)33RoHS指令(10物質対応)対応
WA研削砥石(1号)テイケン11日以内出荷
硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アルミ蒸着 エプロンテイケン翌々日出荷
特殊アクリル繊維を原料に、焼成炭化した耐炎繊維を使用した製品で、優れた耐炎・耐熱性をもっています。
用途炉前・鋳物・溶接作業などに。トラスコ品番859-5285材質表:耐炎繊維(アルミ蒸着)裏:アラミド繊維他耐熱温度(℃)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
EGT79耐熱手袋 3本指テイケン当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8472材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿サイズフリー全長(cm)35耐熱温度(℃)500手のひらまわり(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応
EGM78耐熱手袋 2本指テイケン当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8469材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿色ホワイトサイズフリー全長(cm)35耐熱温度(℃)500手のひらまわり(cm)32RoHS指令(10物質対応)対応
EGM76耐熱手袋 2本指テイケン当日出荷
アラミド繊維テクノーラと高断熱・耐熱性と耐炎性に優れたシリカ繊維との複合素材から作られています。熱伝導度が低く断熱効果が大きいので、超高温高熱作業に適しています。
トラスコ品番368-8464材質表:パラ系アラミド繊維(テクノーラ)/シリカ繊維、中:テクノーラ50%耐炎繊維50%フェルト、裏:綿サイズフリー全長(cm)35耐熱温度(℃)500RoHS指令(10物質対応)対応
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
テクノーラ頭巾EHC2テイケン8日以内出荷
耐切創性能と耐熱性能に優れた製品です。
トラスコ品番697-5452材質テクノーラ100%・ニット色ブラウン(生成り)サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応
テクノーラ頭巾EHC1テイケン8日以内出荷
耐切創性能と耐熱性能に優れた製品です。ニット生地を使用しているため、フィット感があります。
トラスコ品番697-5450材質テクノーラ100%・織物色ブラウン(生成り)サイズフリーRoHS指令(10物質対応)対応