こたつコード3mMETRO(2件のレビュー)当日出荷
シンプル設計で、みんなが使いやすいこたつコード。
用途こたつの取替え用コードとして。メトロ METRO 暖房 コタツ替え用 炬燵 取替用 取り替え用 電源コード こたつコード 電子コントローラーコード長さ(m)3
こたつ用取替えヒーター ハロゲンヒータータイプMETRO(2件のレビュー)当日出荷
ハロゲンヒーターなので、立ち上がりが早く速熱速暖性に優れています。電力自動制御なので、こたつ内部の温度を快適に保ちます。ファン付でも41mmの薄型設計です。本体には温度ヒューズ、電源コードには電流ヒューズを内蔵し、安全性の高い安心設計です。29×29cm、29×33cmの木枠内サイズのこたつに取り付け可能です。
用途こたつ用。付属品ヒーター取付用化粧ビス4本トラスコ品番553-7691幅(mm)290高さ(mm)41奥行(mm)290電源(V)単相100電源コード(m)3消費電力(W)(50/60Hz)600適合サイズ(cm)最小60×60×34、最大180×90×34
こたつコード 中間スイッチMETRO(1件のレビュー)当日出荷
こだわりの安心構造のこたつコード!1熱に強い外郭素材:万が一接点部が劣化して異常発熱しても高い耐熱効果により樹脂が溶けることはありません。2電流ヒューズ内蔵:万が一異極間ショートが発生しても瞬間的に電流ヒューズが溶断して回路を切断し、スパークによる発火の危険を低減します。3コード部分の外被:毛羽立ちや目ズレが起こりにくい、特殊加工の糸で編み上げてあります。4丸打ちコードタイプ:電線と共に綿糸の束をより合わせた構造で、引っ張りや圧縮などのストレスに強く長期間安心してお使いいただけます。5L字型安心設計:電源コードの引き出し方向が直角で邪魔になりにくく、コードも傷みにくい安心設計です。
定格AC125V 7Aコード長さ(m)3安全装置電流ヒューズ
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
堀こたつヒーターMETRO6日以内出荷
足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!
消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
こたつ用 ヒーターユニット 石英管ヒーター 510WMETRO5日以内出荷
コタツ用取り替えヒーター
4.1cmの薄型設計
あったか~いワイド設計
ドライバー1本で取替できる
二重の安心構造(温度ヒューズ・電流ヒューズ)
温度制御:可変式サーモスタット
コード:電源スイッチ付き丸打ちコードタイプ3m(MSU-501HTのみ自動切タイマー搭載)
消費電力量(1時間あたり):(強)約170Wh、(弱)約80Wh
ヒーター取付け木枠内サイズ:29×29cm、29×33cm共用
温度調節:温調ツマミ無段階
ファン/モーター:プロペラファン、誘導電動機
用途交換用、取替え用に。ユニットヒーター こたつ 電気暖房 コタツ こたつヒーター交換 炬燵 火燵質量(kg)1タイプタイマー機能あり消費電力(W)510電源AC100V(50/60Hz)ヒーターU字形石英管ヒーター温度制御可変式サーモスタット保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.11時間あたりの電気代目安(円)(強)約5.3円、(弱)約2.5円
こたつ用取替ヒーターMETRO5日以内出荷
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター。
用途こたつの取替用ヒーターとして。メトロ/METRO/ヒーターユニット/ヒーター/ユニットヒーター/交換用/こたつ/暖房/電気暖房/コタツ/冬物暖房/こたつヒーター交換/炬燵/火燵/コタツ用取り替えヒーター質量(kg)1.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)500コード長さ(m)3(丸打ちコードタイプ)安全装置温度ヒューズ/電流ヒューズヒーターU字形カーボンヒーター保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×29×4.1温度調節手元電子コントロール式(連続電力自動制御)消費電力量(Wh)1時間あたり:(強)約180、(弱)約70枠寸法(mm)取付枠:290×290
一人用こたつMETRO6日以内出荷
速熱・速暖のコルチェヒーター採用のコンパクト暖房!軽くて持ち運びラクラク!お手持ちのブランケットを掛けて一人用ミニこたつとしてご使用できます。
消費電力(W)100定格AC100V 100W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターコルチェヒーターコード中間スイッチ温度調整方法温調ツマミ無段階可変式
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09