オフィスサプライ (15) オフィス家具/照明/清掃用品 (12) 測定・測量用品 (2) 制御機器/はんだ・静電気対策用品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (5) ねじ・ボルト・釘/素材 (1) ブランド: 秀和システムブランド: CK(C.K TOOLS)すべて解除
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
トリプルボンディング、亜鉛めっきスチールコネクタで、ねじりや引張り強さに対応 - ねじ、圧着、接着。スリムラインコネクタにより、引っ掛けが少なくなり、小さな穴からのアクセスが可能です。5 mm O ロッドは、ケーブル配線要件の大半に最適な剛性と柔軟性を提供します。高い光沢のガラス繊維および樹脂の複合棒は snagging および splintering を最小にする。
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール●コード番号:184-6698 アズワン品番 65-7394-59
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
このスーパーキットアップグレードパックで Mighty Rod キットをアップグレードしてくださいトーチ LED トーチが点灯します マグネット - 最大 3kg の物体を持ち上げます 鎖 - 棒の操業を通して魚に磁石の付属品と使用しなさい
仕様 ●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット●キット内容物:チェーン x 1 、マグネット x 1 、トーチ x 1●コード番号:184-6709 アズワン品番 65-7396-46
通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入 CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
一般的なルーティングニーズに最適な柔軟性のある 6 mm O ロッドのペア。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 6 mm の 2 本●コード番号:184-6703 アズワン品番 65-7394-60
ねじ / ボルト / ナットキット CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
CK Tools 特許取得済みメガネレンチ / ソケット用プーラインサートは、あらゆる角度の固定具に安全に固定し、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを持つ留め具で機能します。すべてのラウンドをしっかりとグリップし、最大 85 % の損傷又は摩耗したコーナーを留め具で使用します 6 点、12 点、六角、スプラインなど、さまざまな留め具に対応しています ソケットレンチ / リングスパナ 2 本のみに対応し、10 種類の留め具(サイズ 8 → 17 mm )に適合 8-12 mm インサートは 14 mm レンチに適合します 12-17 mm インサートスーツ 19 mm レンチ 落下を防止する独自のフランジ設計 固定具サイズ 8、9、10、11、12 用アダプタ 13、14、15、16、17 mm
仕様 ●個数:10●ねじ/ボルトタイプ:六角ボルト●頭部形状:六角ソケットセット●ドライブタイプ:スパナのくぼみ●ボルト/ねじ長さ:8 → 17mm●材質:金属●コード番号:228-1479 アズワン品番 65-7937-07
通線ロッド・ ケーブルスカウト 1袋 2個入 CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
オーバーヘッドランに最適な、より剛性の高い 7 mm O ロッドのペア。また、ストレートケーブル配線での制御性も向上しています。SplinterShield - 100% スプリットプルーフシールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:ロッド直径 7 mm の 2 本 アズワン品番 65-7395-68
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
フレキシブルな 6 mm O ロッドで、このりん光増光ロッドが低光量条件でのルーティング方法をガイドします。SplinterShield Glo - 100% Splinter プルーフおよびリン発光シールド Mighty - Fix Connectors - 非常に頑丈な「軽量固定」亜鉛めっきスチールコネクタ、接着、インデント、圧着により、卓越した引張強度を実現
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:スチール●キット内容物:6 mm O ロッド アズワン品番 65-7396-05
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
この柔軟性の高い 4mm O ロッドは、アクセスが困難な場合や障害物を移動する場合に最適なソリューションです。革新的ならせん状プロファイルと PET 素材により、摩擦を低減し、引っ掛けを最小限に抑えることができます。SPRIA - フレキシブル、低フリクション、狭い角度付きアクセスポイント用の SPIRA - フレックスロッド ヘリカルプロファイル - 摩擦を
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッド●材質:PET●キット内容物:4 mm O ロッド アズワン品番 65-7396-06
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
Mighty Rods Pro Standard Kit の各種アクセサリ。フレキシリードミニフレキシブルコイルドワイヤロッドで、動作障害物がある場合に使用します フックにより、ケーブルのフックと回収が可能になります リングは、配線中にケーブルを固定します ジェンダーチェンジャはロッドの性別を男性から女性に変更します 平型丸型メスねじ Protector / クリーナー イ
仕様 ●ケーブルスカウト工具:アクセサリキット アズワン品番 65-7396-45
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
CK ツール T5442 11 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:15m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442 アズワン品番 65-7396-17
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
CK ツール T5442 06 テーパースチールメッシュケーブルソックスを使用すると、ケーブルをロッドにすばやく確実に固定できます。6 → 10 mm のケーブルをグリップします 優れた強度とグリップを実現するスチール織布ワイヤメッシュ
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチール●キット内容物:スチールメッシュケーブルソックス●シリーズ:T5442 アズワン品番 65-7396-16
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
5 m の 100% スプリンタープルーフロッド 2 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています プル、押し、フック用の 3 時間節約アクセサリ 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネクタ引張強度( 275kg 超
仕様 ●最大長さ:5m●材質:スチール アズワン品番 65-7395-97
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 欠品中
12 m の 100% スプリンタープルーフロッドにより、長いケーブル配線に対応します 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛け、照明のための 10 の時間の節約の付属品 低光量条件下でロッドの動作をガイドするためのダークリンスグロロッド内のグロー 非常にフレキシブルで低摩擦のスピー
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:12m●材質:スチール アズワン品番 65-7394-46
通線ロッド・ ケーブルスカウト CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
10 m の 100% スプリンタープルーフロッド 4 つのロッドの柔軟性により、床の下、角度がしっかりしていて、動きが妨げられています 引き、押し、引っ掛けのための 7 つの時間の節約の付属品 非常にフレキシブルで低摩擦のスピーラフレックスロッドにより、アクセスポイントがタイトになっています 超タフな「ミギティフィックス」亜鉛めっきスチール製コネ
仕様 ●ケーブルスカウト工具:ロッドセット●最大長さ:10m●材質:スチール アズワン品番 65-7396-47
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
CK ネオン管 検電ドライバ CK(C.K TOOLS) 7日以内出荷
仕様 刃長さ = 65mm刃先端サイズ = 3mm全長 = 150mmインジケータタイプ = ネオン最大電圧 = 250V ac最小電圧 = 125V ac使用前に必ず既知の電源で動作をチェックしてください 動作感度を確かめてから使用してください 誤動作、不動作のおそれがあります 使用電圧範囲を超える電圧には絶対に使用しないでください 感電のおそれがあります. DIN57680-6、DIN VDE0680-6:1972-04. 電源テスター. 電気技術者用電圧テスター 一体成型構造の絶縁ハンドル付き 可視性に優れた永久密閉型のネオン管
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09