金ニス大阪塗料工業(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~
1缶(400mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐水性がよい。 速乾性で作業性がよい。
用途一次防錆用。特性耐水、速乾、防錆色金タイプ一次防錆用ニス硬化時間(分)60(23℃)指触乾燥時間(分)5(23℃)希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
テレピン油大阪塗料工業(3件のレビュー)欠品中
色褐色透明比重0.8(相対密度)引火点(℃)27危険等級Ⅲ溶解度水に不溶危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブロンズ液大阪塗料工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1本(400mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
銀粉用。
用途額縁、玩具など。色無色透明タイプ銀粉用指触乾燥時間(分)50(23℃)外観無色透明希釈剤塗料用シンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)30~40、(刷毛)10~20塗り重ね可能時間(時間)4以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100適合下塗りウレタン系サンディングシーラー、ポリサンディング
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
水性ニューボンデン大阪塗料工業(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
JASS18 M-307規格適合です。
色のトマリがよく、下地の色の影響を受けにくいです。
新設木部や、既設の色が残っている状態はもとより、灰色化(暗色化)した状態の上からの塗替えにも対応します。
1回塗り仕上げが可能で、短い工期に対応します。
レジューサーで最大1:1まで希釈して、より木目を活かす仕上げ、原液2回塗りで着色エナメル調仕上げになります。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:水希釈剤水性ニューボンデンレジューサー塗布面積(m2/kg)10~12(1回塗り)乾燥時間(時間)3以上(23℃)危険物の類別非危険物塗回数1回標準塗布量(g/m2)80~100(素地着色の場合)
マルチステイン大阪塗料工業¥3,198~税込¥3,518~
1缶(0.9kg)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチ性:木地着色用、ステイン仕上げとしても使用でき、上塗り塗料(ラッカー・油性ウレタン・水性ウレタン)を選びません。
仕上がり感:オイルフィニッシュのような鮮明な仕上がりになり、希釈に水道水を使用できるのでカラーバリエーションが広がります。
作業性:塗り継ぎムラが起こりにくく低臭で速乾タイプです。低VOCの水性塗料なので火災の心配もなく安心してお使いいただけます。
安全性:塗膜は食品衛生法第20号に適合。国土交通省「改正建築基準法(平成15年7月施工)」厚生労働省「屋内空気汚染に係わるガイドライン」文部科学省「学校環境衛生の基準」に適合している。
使用場所屋内用特性速乾主成分水性顔料適合塗料1液水性ポリウレタン樹脂塗料:ウォルタ又はイズミ 各艶(艶有り・5分消・全艶消)1液湿気硬化型ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック895 各艶(艶有り・5分消・7分消・全艶消)1液油変性ポリウレタン樹脂塗料:ライトレックス 各艶(艶有り・5分消)2液ポリウレタン樹脂塗料:NTXウルトラック木匠フラット 各艶(艶有り・5分消・全艶消)主な用途屋内木部危険物の類別非危険物
NTXウルトラック895 艶有リ大阪塗料工業4日以内出荷から8日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。
食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。
比較的速乾であり、光沢が大変良いです。
耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、艶有リ、速乾色淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ウルトラックリターダー大阪塗料工業3日以内出荷から5日以内出荷
タイプウレタン系塗料用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
NTXラッカークリヤー大阪塗料工業¥9,198~税込¥10,118~
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
耐磨耗性に優れている。
レベリングが優れ平滑な塗面になる。
用途一般木工製品。建具・家具・建築木部内装・店舗塗装等。特性耐摩耗色淡黄色透明硬化時間(分)30(23℃)主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXラッカーシンナー塗り重ね可能時間(分)30以上危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)60~70、(刷毛)40~50ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ニューボンデンDX大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~
1缶(3.5L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
業界唯一の防蟻性能、防藻性能です。
JASS18 M-307規格適合です。
透明微粒子顔料を使用しており、着色力が高く、木目を活かした鮮明な仕上がりです。
新設木部や、既設の色が残っている状態での塗替えに対応。灰色化(暗色化)した状態では、下地の漂白が必要なケースもあります。
余分な塗膜をつくらないので、塗替え時に旧塗膜を処理(除去)する必要がありません。
用途屋外木部。主な用途屋外木部使用場所屋外用仕様ハケ洗い液:塗料用シンナー希釈剤ニューボンデンDX とうめい危険等級Ⅲ乾燥時間(時間)24(23℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性防藻塗り面積(2回塗り)(m2)9~11/L危険物の性状非水溶性塗回数2回標準塗布量(g/m2)40~50(素地着色の場合)
ユーロオイルクリヤー大阪塗料工業¥4,998~税込¥5,498~
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
粘度が低いので、簡単に塗装できます。
浸透性に優れています。
3分艶程度のソフトな光沢が得られます。
しっとりとしたオイル調に仕上がります。
用途壁、天井、床、廻り縁などのクリヤー塗装。
家具などのクリヤー塗装。
ユーロカラー塗装後の仕上げ塗り用。
素材の吸い込みムラを防ぐ為の吸込み止め。
ユーロカラーの濃度調整や、ユーロミツロウオイルの艶調整用。使用場所屋内用主な用途床、天井希釈剤ユーロうすめ液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性3分艶塗り面積(2回塗り)(m2)10/L塗り面積(1回塗り)(m2)20/L危険物の性状非水溶性
NTXウルトラック895 全艶消大阪塗料工業¥9,598~税込¥10,558~
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。
食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。
比較的速乾であり、光沢が大変良いです。
耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、全艶消、速乾色淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
Wステイン大阪塗料工業¥2,598~税込¥2,858~
1缶(0.9L)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
日光に強い水性顔料を使用していますので、変色・退色がほとんどありません。
ハケ塗り時にハケムラ、塗りつぎムラになりにくいです。
透明度の高い高級顔料を使用していますので、美しい木目が生かせます。
着色力が大きいので、濃色の木地着色が出来ます。淡色の場合は水で薄めて下さい。
目止着色に利用する場合は、Wステインにとの粉を配合しますと、目止めと着色が同時に出来ます。
上塗りにラッカー系、ウレタン系塗料を刷毛塗りができ、ブリード(にじみ)がしにくいです。
原色(レッド、イエロー、ブラック、ブルー、ホワイト)5色を調色すると、お好みの色を作ることが出来ます。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法原液か水で適量(5~30%程度)薄めて刷毛塗りを行います。刷毛塗り後すぐウエスで拭き取りすると木目が一層鮮明になります。主な用途木使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)30~50
NTXソライトフィラー HG-7大阪塗料工業¥7,998~税込¥8,798~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
目止め効果が非常に優れている。
塗布、拭き取り作業が軽くできる。
木目が鮮明で透明感のある仕上がりになる。
塗料の沈殿分離があっても撹拌すると容易に分散する。
用途屋内木部全般。主な用途屋内木部使用場所屋内危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類混合比(NTXソライトフィラーHG-7:各ステイン)100:5~30ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
NTX・OTステインPG大阪塗料工業¥7,298~税込¥8,028~
1缶(0.9kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
特殊透明顔料系を使用しているので、日光による変色がほとんどない。
ワイピングステインとして木目を鮮明にムラ無く着色することが出来る。
木材導管からステインの吹き出しによるシミがない。
各種類(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の塗料混和性が抜群で、適用範囲が広い。
粘度が低く、取り扱いが簡単。
用途建築木部内装・店舗家具・その他木工家具全般。使用方法素地着色剤として使用する時は、各種塗料タイプ(ラッカー系塗料、ウレタン系塗料)の専用シンナーで、2~10倍位、希釈して下さい。目止め着色剤として使用する時は、NTXソライトフィラーHG-7に対して5~15%を目安に添加して下さい。カラークリヤーとして使用する時は、塗料に対して5~15%を目安に添加して下さい。タイプ混合用着色剤主な用途木危険等級Ⅲ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)30~50(素地着色の場合)
クリヤーラッカー大阪塗料工業5日以内出荷
希釈剤NTXラッカーシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.286L危険物の性状非水溶性
ウォルタ 5分消大阪塗料工業¥5,398~税込¥5,938~
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
艶有りは食品安全衛生法第20号適合です。
刷毛、スプレーでの塗装作業性が抜群です。
ローラー塗装可能(推奨ローラーのみ)です。
消泡性に優れています。
肉持ち感があり、高級ウレタン仕上げが可能です。
無黄変タイプです。速乾タイプです。タマリが白くなりません。
使用場所屋内用特性速乾色薄黄色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観薄黄色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)10~20(スプレー)、0~10(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)80~100
ウォルタ床用 5分消大阪塗料工業¥5,598~税込¥6,158~
1缶(0.9kg)ほか
5日以内出荷
耐ラバーマーク性に優れています。
強靭性、耐摩擦性が優れています。
研磨性に優れ、絡みません。
速乾タイプです。(1時間、23℃)
刷毛、羊毛アプリケーターでの作業性が抜群です。
用途体育館施設、店舗、一般住宅などの広面積の木質フロアー、住宅建材。主な用途木質フロアー、住宅建材使用場所屋内用特性速乾色乳褐色指触乾燥時間(分)15(23℃)外観乳褐色希釈剤水硬化時間(時間)1(23℃)危険物の類別非危険物希釈率(%)5~10(スプレー)塗り重ね可能時間(時間)4以上標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック895 7分消大阪塗料工業¥9,598~税込¥10,558~
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷
トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、重金属など屋内環境物質、環境ホルモン対象物質を一切含まない環境対応型塗料です。
食品安全衛生法第20号に適合(乾燥後の塗膜)していますので食品容器用に使用しても安全です。
比較的速乾であり、光沢が大変良いです。
耐水性、耐摩耗性に優れています。
用途木工家具、木工製品。建築木部(窓枠、床、柱等)。木製食器類(茶碗、杓子、おしぼり置き等)。体育館床、店舗床。カウンター、テーブル。主な用途屋内木部全般特性耐水、耐摩耗、速乾色淡黄色透明指触乾燥時間(分)20(23℃)外観淡黄色透明希釈剤NTXウレタンシンナー#100(推奨)、NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)3(23℃)危険等級Ⅱ使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)40~50(スプレー)、30~40(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)4~5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
ライトレックス 艶有リ大阪塗料工業5日以内出荷から8日以内出荷
光沢のある肉持ち感に優れた塗膜を形成します。
耐磨耗性に優れています。
ラッカーやワニスよりも耐久性、耐熱性、耐水性に優れています。
他のウレタン塗料よりも非常に塗りやすいです。
用途床用(体育館、教室、廊下等)
住宅木部(窓枠、戸、手摺、階段、縁台等)主な用途木床、住宅木部特性耐水、耐熱、耐摩耗、耐久、艶有り色褐色指触乾燥時間(分)60(23℃)外観褐色透明希釈剤塗料用シンナー(ペイントうすめ液)硬化時間(時間)5以上(23℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)20~30(刷毛)塗り重ね可能時間(時間)6以上危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
速乾ニス大阪塗料工業¥1,698~税込¥1,868~
1缶(400mL)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
肉持ち、光沢が良い。
用途一般木部用。籐の手工芸品。特性速乾色褐色タイプ合成樹脂速乾ニス硬化時間(分)90(23℃)主な用途木部指触乾燥時間(分)10(23℃)外観褐色透明希釈剤ラッカーシンナー#100、NTXラッカーシンナー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)(スプレー)5~10、(刷毛)0~5塗り重ね可能時間(時間)3以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
改良 シケラックニス大阪塗料工業¥11,980~税込¥13,178~
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で作業性が良い。
長期保存安定性が良い。
用途家具、その他木製品の上塗り。
ラッカー等の吸い込み止め。
オイルステインのにじみ止め。特性速乾色黄褐色硬化時間(分)60(23℃)主な用途木製指触乾燥時間(分)5(23℃)外観黄褐色透明希釈剤メタノール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10塗り重ね可能時間(時間)2以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXウルトラック木匠サンディング大阪塗料工業3日以内出荷から5日以内出荷
速乾性で、研磨性もよい。
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
用途木工家具。ドア、窓枠、階段手摺り等の高級仕上げ。使用場所屋内用特性速乾主な用途木希釈剤NTXウレタンシンナー危険等級Ⅱ乾燥時間(時間)【23℃】夏/1.5、冬/3危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)10~20、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)5危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)80~100
NTXソライトシーラー大阪塗料工業3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
ヤニ止め効果に優れている。
速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。
木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。特性速乾主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
NTXソライトシーラー目詰めK-5大阪塗料工業3日以内出荷
PRTR法の対象となるトルエン、キシレンを含んでいない。
導管が大きく吸い込みの激しい木材に対して、目詰まりシール力が優れている。
速乾性で、しかも可使時間が長く作業性に優れている。
用途木工家具製品の下塗り。合板塗装の下塗り。特性速乾主な用途木指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)4(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)50~100、(刷毛)50混合比1:01ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80
ウルトラックG-88大阪塗料工業3日以内出荷
ヤニ止め効果に優れている。
速乾性、レベリング性、肉持ちに優れている。
用途ローズウッド、黒壇などヤニ分の多い材質のヤニ止め用。
木工家具、仏壇、パーツ塗装におけるポリエステルの下塗りシーラー。特性速乾主な用途木工指触乾燥時間(分)15(23℃)希釈剤NTXウレタンシンナー硬化時間(時間)2(23℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(スプレー)0~10、(刷毛)0~10混合比1:01塗り重ね可能時間(時間)2~40ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)4危険物の性状非水溶性標準塗布量(g/m2)60~80