トクヤマ塩化カルシウムトクヤマ8日以内出荷
粒上のものは白色で吸湿性、潮解性(固体が大気中の水分を吸収して溶解する性質です)があり、水によく溶けます
水と反応し、多量の溶解熱を発生します
水溶液はアルカリ性です
濃度30%の水溶液は、マイナス55℃まで凍結しません
平常状態の下では、長期的に化学的に安定です
用途道路の凍結防止剤・融雪剤、グラウンド・未舗装道路の防塵
除湿剤
ブライン(冷却媒体)
廃液処理(フッ素除去、中和)主成分塩化カルシウム
普通ポルトランドセメントトクヤマ3日以内出荷
国内で消費されるセメントの約70%を占める汎用性の高いセメントです。
一般の土木建築工事をはじめ、セメント二次製品等に広く使用されています。
ステンレス製 折りたたみ式ワゴントクヤマ翌々日出荷から21日以内出荷
折りたたみ式ですので使用しない時には、コンパクトに折りたためます。両開きはもちろん片開きでも使用できます。溶接を一切使わず組み立てています。ステンレスを使用しているため、あらゆる現場でも適応し、丈夫で長持ちです。組み立て一切不要です。「安全」「安心」「安定」を備えたワゴンです。
奥行(mm)505均等積載量(kg/段)30材質SUS430
アボジワゴン 3段(折りたたみ式)トクヤマ翌々日出荷から3日以内出荷
段数3耐荷重(kg/段)30材質SUS430ステンレスキャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ステンレス製パソコンカートトクヤマ5日以内出荷
パソコン作業をしながらの移動に最適なステンレス製カートです。中段は任意の高さに移動可能で、フラット面・おり返し面両方の使用が可能です。
用途医療、厨房、幼稚園。間口(mm)450奥行(mm)350段数3均等積載量(kg/段)15材質本体/ステンレス(SUS430)、キャスター金具/ステンレス(SUS304)、車輪/ナイロン樹脂
アボジワゴン 2段(折りたたみ式)トクヤマ翌々日出荷から3日以内出荷
段数2耐荷重(kg/段)30材質SUS430ステンレスキャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
パソコンカート 465×365×1020mmトクヤマ7日以内出荷
収納可能なマウス操作板が付いています。
材質天板・中板/SUS430、柱/アルミニウム寸法(mm)465×365×1020質量(kg)10キャスター(mm)Φ100双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)耐荷重(kg)15/段アズワン品番3-8956-01
キャビトレーワゴン オープンタイプ TKC-Aシリーズトクヤマ16日以内出荷
上部に天板のないオープンタイプ。フレームのみの構成ですので、軽量でスムーズに移動することができます。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。
仕様●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:33kg●材質:フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚
キャビトレーワゴン TKC-A5TRシリーズトクヤマ9日以内出荷
収納物に合わせてトレーを自由に組み替えできる定数管理に適したワゴン。スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。落とし込み天板を採用していますので、落下の心配がありません。トレーは裏側からも引き出せます。
仕様●外寸:W700×D460×H1115mm(取手はサイズに含まず)●自重:39kg●材質:棚板/ステンレス、フレーム/アルミ、トレー/樹脂●キャスター:Φ125mm単輪ゴムキャスター(スーパーサイレントキャスター仕様)、対角ストッパー付●付属品:浅型トレー・深型トレー各4枚
折りたたみ式ワゴン 床上30cmタイプトクヤマ16日以内出荷
厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた下段が床上30cmモデルです。
仕様●サイズ(mm):763×505×1015●段数:3段●重量(kg):21●材質:本体/ステンレス、天板縁/アルミ、キャスター/Φ130mm双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)、金具/スチール●折りたたみ時寸法:763×200×1117●耐荷重:30kg/段アズワン品番67-5204-37
折りたたみ式パソコンカートトクヤマ9日以内出荷
折りたたみ可能なパソコンカートです。
仕様●サイズ(mm):475×400×958●段数:2段●重量(kg):9●材質:本体/ステンレス、キャスター/Φ100mm双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)、金具/スチール●折りたたみ時寸法:475×200×1135●耐荷重:15kg/段アズワン品番67-5204-36
両面棚ワゴン 3段 W600×D450×H816mmトクヤマ7日以内出荷
中段棚板の位置を自由に調整が可能です。
上段と中段は棚板両面とも使用可能です。(フラット面・フチ有り面)
キャスターは双輪100Φなので静かでスムーズに移動可能です。
仕様●材質:本体/ステンレス、樹脂、キャスター/双輪100Φナイロンエラストマー製(ストッパー2個付)、金具/スチール●自重:13.4kg●外寸:W600×D450×H816mm●段数:3段●耐荷重:15kg/段アズワン品番67-9298-43
折りたたみ式トレーワゴン W800×D440×H1080mmトクヤマ14日以内出荷
組立不要でトレーをセットするだけで使用可能
深型トレー3個・仕切板 深長3個・深短3個付属
使わない時はトレーを外し、折りたためるのでコンパクトに収納
仕様●外寸:W800×D440×H1080mm●折りたたみ時:W1180×D120×H1080mm●自重:16kg●材質:フレーム/ステンレスパイプ、ジョイント/樹脂●キャスター●▼ナイロンエラストマー製●▼双輪100Φキャスター●▼対角ストッパー付●▼金具スチール●付属品:深型トレー3個・仕切板(深長3個・深短3個)アズワン品番68-0587-77
キャビトレーワゴン(本体)トクヤマ6日以内出荷
収納物に合わせてトレーを自由に組み替えできる定数管理に適したワゴン。レール段数12段×1列。
スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。落とし込み天板を採用していますので、落下の心配がありません。トレーは裏側からも引き出せます。
折りたたみ式新生児ベッドトクヤマ6日以内出荷
医療現場の声をもとに誕生しました。
折りたたむと約1/4サイズになり、収納場所を取りません。
双輪Φ100mmキャスターは静かでスムーズな移動が可能です。
コットもスタッキング可能です。
キャビトレーワゴン(オープンタイプ)トクヤマ6日以内出荷
上部に天板のないオープンタイプ。フレームのみの構成ですので、軽量でラクに移動することができます。レール段数12段×1列。
スーパーサイレントキャスター仕様ですので、静かでスムーズに移動・走行できます。
折りたたみ式洗浄パンワゴントクヤマ6日以内出荷
組立不要で開封後すぐに使用可能です。
トレー2枚付属
上部トレーは取り外し可能です。
トレー内で浸しながら洗浄作業を行えます。
用途製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などにトラスコ品番251-0914セット内容トレー2枚材質本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー質量(kg)12高さ(mm)960奥行(mm)660間口(mm)610段数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)19均等積載量(kg/段)20最大積載量(kg/台)40
道具バー付折りたたみ式ワゴントクヤマ6日以内出荷
組立不要で開封後すぐに使用可能です。
道具バー付ですので、必要な道具が一目で分かり、整理がスムーズです。
用途製造工場、研究施設、医療、理化学、半導体工場、厨房、幼稚園などにトラスコ品番251-0915材質本体:ステンレス、結合部:樹脂、天板縁:アルミ、キャスター:ナイロンエラストマー質量(kg)16高さ(mm)1600、11(こぼれ止め)奥行(mm)505間口(mm)763段数2キャスター径(Φmm)100支柱径(Φmm)19均等積載量(kg/段)30最大積載量(kg/台)60
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
折りたたみ式ワゴン ステンレス製 HEAシリーズトクヤマ5日以内出荷から14日以内出荷
コンパクトな折りたたみカートです。
耐荷重(kg/段)30材質(キャスター)ナイロンエラストマー製キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)19
オペカート 折りたたみ式トクヤマ14日以内出荷
コンパクトな折りたたみカートです。
材質ステンレス(SUS304)質量(kg)12材質(キャスター)ナイロンエラストマー製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)613×505×715キャスター径(Φmm)100(対角ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)20アズワン品番7-2841-11折りたたみ寸法(mm)613×200×940
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
アボジワゴン 4段(折りたたみ式)トクヤマ3日以内出荷
段数4耐荷重(kg/段)30材質SUS430ステンレスキャスターナイロンエラストマー双輪Φ100×4自在(2輪ストッパー付)
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
配薬ワゴン シャッター鍵付トクヤマ22日以内出荷
シャッターとカギ付きで、セキュリティー対策万全の与薬カートです。1引出には朝・昼・晩・寝る前の4つの駒が8日分セットされています。
キャスター径(Φmm)125(サイレント仕様)材質本体/ステンレス・樹脂、駒・引出/樹脂内寸(mm)駒/W30×D80×H47引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×377×75