車いす用座位保持クッションWith(ウィズ)翌々日出荷
特殊カットした3層構造クッションが、座位のバランスと安定を保ちます。
傾斜のついた構造が前すべりを防ぎ、骨盤の後傾を抑え、大腿部を支持することによって圧の分散を図ります。
材質(中身)ウレタンフォーム、(カバー上面)ポリエステル、ナイロン<防水>、(カバー底面)ポリエステル<すべり止め付>質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60松吉医科器械コード23-6230-00
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
スライディンググローブWith(ウィズ)欠品中
操作性抜群のミトン型スライディンググローブです。
簡単に体の下に手を差し込めるので、体位変換や位置修正、ベッド上での移動がラクにできます。また、寝具・衣類のしわ伸ばしにも便利です。
洗濯可能で衛生的です。
材質ナイロン寸法(mm)205×485アズワン品番8-4206-01松吉医科器械コード23-5972-00
湯~グリップ(ワイド)31ΦWith(ウィズ)10日以内出荷
最大23cmまでの浴槽の縁幅に対応。 浴槽内での身体を安定させる内グリップ付き。
エアークッションタフ カバー付 6301シリーズWith(ウィズ)8日以内出荷から22日以内出荷
車いすの座布団や体圧分散、体位変換時のクッションとして活用できます。エアーで体圧を受け止めますので、ビーズのような底付やヘタリがありません。
材質クッション/塩化ビニル、カバー/綿100%耐荷重(kg)100
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
エルグリップ(お風呂用手すり)With(ウィズ)6日以内出荷
据え置き型の狭い浴槽(内釜式)専用手すりです。風呂のコーナーに固定でき出入する面を広く使用できます。立ち上がり補助バーとしても便利。
NR尖足防止プロテクター NR-13 - 片足のみWith(ウィズ)6日以内出荷
床ずれ防止、医療用シープスキン「ナーシングラッグ」 自然100%の天然素材がやさしく体をいたわります。 体が深く沈むことなく、床ずれの原因である圧迫を分散します。 ズレ摩擦を防ぎ、湿気を取り除きます。 通気性と断熱性に優れています。夏は涼しく、冬は暖かく、一年中快適にご使用頂けます。 安心の品質1.ウールマーク2.抗菌加工3.防ダニ加工(忌避率90%以上)4.ノンホルマリン加工 かかとを優しく包み込み足首の関節が硬直する尖足を防止しムレる事なく、かかと・ふくらはぎの床ずれを防止します。 洗濯機で丸洗い出来ます。ただし、裏面のチャックを開閉して、中に入っているクッションとL字スチール板を取り出してから洗濯して下さい。
トイレエイド据置式タテマースWith(ウィズ)3日以内出荷
手すりの取っ手を持つことによって、自然にバランスよく体重の移動ができ、安全で楽に立ち座りができます。撥水加工された台座カバーと、消臭抗菌材を練り込んだすべり止めベースシートが付属します。支柱は台座前方より42cmまたは47cmに設置できます。
材質台座ベース手すり:スチール、ステンレス、塩化ビニール樹脂 /すべり止めベースシート:発泡EVA、天然ゼオライト、セシオン /撥水台座カバー:ポリエステル、アクリル樹脂(カテキン入)質量(kg)17.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66×86(転倒防止バー含む)×75・80
NRおむつ用パットWith(ウィズ)7日以内出荷
AWI(オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。1cm2当たり約5000本の高密度の毛面が体圧を分散します。木綿の約2倍、ポリエステルの約40倍の吸湿性。丸洗いできます。
ナーシングラッグ 車イス用クッションWith(ウィズ)7日以内出荷
医療用シープスキンを使用した床ずれ防止用具です。
優れた体圧分散性と吸湿性、ズレ・摩擦を軽減します。
NR-04はベッド上では臀部、背中のみの床ずれ防止にも使用できます。
NR-27~NR-36はリクライニング、ティルト車いすの背もたれ用としても使用できます。
NRベッドシーツWith(ウィズ)7日以内出荷
AWI(オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
1cm2当たり約5000本の高密度の毛面が体圧を分散します。
木綿の約2倍、ポリエステルの約40倍の吸湿性。
丸洗いできます。
ナーシングラッグ 車イス用背あてWith(ウィズ)7日以内出荷
医療用シープスキンを使用した床ずれ防止用具です。
優れた体圧分散性と吸湿性、ズレ・摩擦を軽減します。
NR-04はベッド上では臀部、背中のみの床ずれ防止にも使用できます。
NR-27~NR-36はリクライニング、ティルト車いすの背もたれ用としても使用できます。
ナーシングラッグ ムーンパットWith(ウィズ)7日以内出荷
AWI(オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
1cm2当たり約5000本の高密度の毛面が体圧を分散します。
木綿の約2倍、ポリエステルの約40倍の吸湿性。
丸洗いできます。
NRまくらパッドWith(ウィズ)7日以内出荷
AWI(オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
1cm2当たり約5000本の高密度の毛面が体圧を分散します。
木綿の約2倍、ポリエステルの約40倍の吸湿性。
丸洗いできます。
施設用テーブルWith(ウィズ)6日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプです。
ラクラックス(R)UカーブWith(ウィズ)6日以内出荷
ベッド、ティルトリクライニング車いす間の移乗が容易に行えます。移乗する先の形状にフィットする構造で、芯材が「U字型」に曲がるので臀部や膝にフィットします。ローリングシート部分の表面は撥水加工、マット部分は防水加工を施しています。
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ナーシングラッグハンドサポーターWith(ウィズ)7日以内出荷
手の平をただれと床ずれから守ります。優れた吸湿力と通気性・断熱性に優れたシープスキンを使用。
材質表地/シープスキン、中材/ウレタンクッション寸法(mm)約130×80×30サイズフリー質量(g)約35洗濯方法洗濯○、脱水○松吉医科器械コード24-6695-00
ナーシングラッグWith(ウィズ)翌々日出荷から7日以内出荷
優れた体圧分散性と吸湿効果を持つ羊毛皮を使用した医療用シープスキン。
A W(I オーストラリアン・ウール・イノベーション)の品質基準に合格したウールマーク商品です。
スーパーバイオマットWith(ウィズ)3日以内出荷
抗菌、防カビ処理を施しダニ、カビを寄せつけず、また消防法に基づく防炎認定品です。
保温、防音にも優れ、風呂場・トイレに最適。
指圧効果があり、足・背骨の負担を軽減します。
家庭用カッターナイフで簡単に切れ、ご希望の大きさにできます。
家庭用だけでなく、施設・老人病棟のお風呂にも最適。
敷き詰めてご使用下さい。
※別途サイズお見積り致します。
材質ポリエステル補強塩ビ発泡体質量(kg)約3.0幅(cm)100厚さ(cm)0.7奥行き(cm)100