オフィスサプライ (15) 測定・測量用品 (19) ブランド: 秀和システムブランド: トプコンすべて解除
オートレベルAT-B4A トプコン 当日出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途 水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:32mm/倍率:24x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:4.0″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3997 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
トプコン 受光器ホルダー6型 トプコン (2件のレビュー) 当日出荷
受光器をロッドやスタッフなどに取り付けできます。
用途 ローテーティングレーザー受光器用ホルダー 適合機種 LS-80L、LS-80A 本体質量(g) 約186 取付可能幅(mm) 5~78
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム (1件のレビュー) 7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 257 著者名 大木健司 初版年月 2016/05
受光器 トプコン 当日出荷
スタンダードなレベルセンサーです。
用途 ローテーティングレーザー用受光器 材質 ABS樹脂 質量(g) 200 使用温度範囲(℃) -20~+50 電源 単3乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 146×76×25 分解能 高精度/±1.0mm・普通精度/±2.0mm 防塵防水性能 保護等級IP66 使用時間(時間) 約120(アルカリ乾電池/+20℃)
オートレベルAT-B3A トプコン 5日以内出荷
測量から土木、建築まで幅広くカバー
用途 水平レベル出し作業 全長 (望遠鏡)214mm/像:正像/対物有効径:36mm/倍率:28x/視界(100m先):1°25'(2.5m)/分解力:3.5″/最短合焦距離:20cm(望遠鏡先端より)・30cm(機械中心より)/スタジア乗数 自動補正範囲 ±15' 付属品 レンズキャップ、レンズクロス、六角レンチ、錘球一式、ビニールカバー、キャリングケース、取扱説明書 トラスコ品番 828-3995 使用温度範囲(℃) -20~+50 直径(Φ) (水平目盛盤)99mm/目盛:1° 1km往復標準偏差(mm) 1500 円形気泡管感度(mm) 10'/2 円形気泡管 平面ミラー 防水性 (JIS C 0920)IPX6
【レンタル】オートレベル(校正書付)+三脚 トプコン 翌日出荷 から 3日以内出荷
厳しい現場環境で磨かれた卓越した信頼性と耐久性を誇る優れた操作性のオートレベル。
優れた防水性能により、突然の雨や過酷なフィールドでも利用できる耐環境性能。合焦ネジを回す速さによってスピードが2段階(粗動・微動)に自動的に切替わり、素早く合焦させることができます。
仕様 【像】正【対物有効径】42mm【視界(100m先)】1°20'(2.3m)【最短合焦距離】20cm(30cm)【スタジア乗数】100【スタジア加数】0【スピード合焦機構】有り【水平目盛盤直径】103mm【水平目盛盤目盛】1°【補正範囲】±15'【1km往復標準偏差】0.7mm【円形気泡管ミラー】ペンタプリズム【国土地理院登録】3級水準儀 セット内容 本体、格納ケース、垂球、六角棒レンチ、調整ピン、ビニールカバー、シリコーンクロス、レンズキャップ 長さ(mm) 215 幅(mm) 130 全長(mm) 215 質量(kg) 1.85 高さ(mm) 140 使用温度範囲 -20℃~+50℃ 倍率 32x 感度 10'/2mm 分解力 3.0" 防水性 IPX6(JIS C 0920)
トプコン ダイアゴナルアイピース13型 トプコン 5日以内出荷
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用です。
天頂方向など通常の状態では視準し難い場合に取り付けて使用します。
トラスコ品番 266-9008 材質 外装:アルミ、レンズ:ガラス 倍率 ー 倍率(倍) ー
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム 10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル 電気 分類 専門 判型 A5 ページ数 260 著者名 近藤晴雄 戸谷次延 初版年月 2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム 5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 207 著者名 内野栄吉 初版年月 2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システム 7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル 電子通信 分類 専門 判型 B5 ページ数 335 著者名 遠藤敏夫 初版年月 2010/12
【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン 翌日出荷 から 3日以内出荷
計量法の型式承認試験に合格
作業性、安全性の面で重要な要素である照度を測定します。受光部を分離するための延長ケーブルも付属しており、高い位置の測定などに便利な照度計です。
セット内容 デジタル照度計、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル、アナログ出力プラグ、9V形乾電池×1、収納ケース 寸法(mm) 約180(L)×70(W)×33(H) 測定範囲 0.01~199000Lx 質量(g) 270(電池含む) 電源 9V乾電池(JIS 6F22)×1 連続使用時間 (常温)RS-232C未使用時 約13時間、RS-232C使用時 約5時間
電源バッテリーホルダー TPL-DBシリーズ トプコン 5日以内出荷
乾電池、バッテリーパック、AC/DCコンバーターの3タイプの電源供給に対応使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様 ●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック(ABS) アズワン品番 67-0334-41
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン 5日以内出荷
AC/DCコンバーター使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様 ●対応機種:RL-VH4DR●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード アズワン品番 67-0334-43
ACDCコンバーター TPL-ADシリーズ トプコン 7日以内出荷
AC/DCコンバーター使用用途:土木測量用アクセサリー
仕様 ●対応機種:RL-H4CDB●外装:プラスチック●ケーブル:ビニルコード アズワン品番 67-0334-46
トプコン 急速充電器セットCDC77-11 トプコン 5日以内出荷
TPL-BDC71 バッテリー用急速充電器です。
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用
トラスコ品番 266-9003 材質 外装:PC樹脂 倍率 ー 倍率(倍) ー
トプコン バッテリーBDC71 トプコン 5日以内出荷
トプコン デジタルセオドライトDT-309LF用バッテリーです。
トラスコ品番 266-8999 材質 外装:PC樹脂、内部:リチウムイオン電池 倍率 ー 倍率(倍) ー
トプコン デジタルセオドライト”DT-309LF” トプコン 5日以内出荷
長時間の使用(250時間)が可能です。
毎日使って1ヶ月使用可能です。 ※DT-309LFで1日8時間の測角作業を行った場合
別売オプションのLi-Ionバッテリーなら更に長時間使用できます。 ※充電には充電器CDC77と電源ケーブルEDC113(共に別売)が必要です。
トータルステーションと共通部品を使ったワンランク上のクオリティーです。
ピンポイントで狙えるフォーカス機能付きレーザーポインターです。
JIS保護等級IP66で、砂塵にも豪雨にも負けない耐環境性能です。
用途 通り出し・角度出し デジタルセオドライト。 トラスコ品番 230-4524 セット内容 本体、バッテリーホルダーDB-80、レンズキャップ、工具ケース、精密ドライバー、レンズ刷毛、六角レンチ(1.3mm/2mm/2.5mm)、調整ピン、ワイピングクロス、クイックマニュアル 材質 望遠鏡部:アルミダイカスト、本体:アルミダイカスト、整準台部:アルミダイカスト+ABS、ケース:ポリプロピレン 電源(V) 単3アルカリ電池×4本(別売) 電源 単3アルカリ電池×4本(別売) 最小表示 20” 検出方式 水平角:片側 鉛直角:片側 倍率 30倍 倍率(倍) 30 保護等級 IP66 波長(nm) 633 到達距離(m) 50 像 正 視界 1°30' 最短合焦距離 1m レーザー安全基準 クラス2
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム 10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類 専門 判型 A5 ページ数 489 ジャンル 電子通信 著者名 小林一行 初版年月 2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム 9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類 専門 判型 A5 ページ数 256 ジャンル 電気 著者名 佐藤淳一 初版年月 2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システム 10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月 2019/11/01 分類 専門 判型 B5 ページ数 493 ジャンル 電子通信 著者名 岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム 10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月 2018/04/01 分類 専門 判型 A5 ページ数 863 ジャンル 電子通信 著者名 増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム 欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル 建築 分類 専門 判型 A5 ページ数 312 著者名 西川豊宏 原英嗣 初版年月 2017/09
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベータ三脚 トプコン 翌日出荷 から 3日以内出荷
2軸の高勾配、長距離、長時間を可能にした建設現場を選ばない便利な1台
X軸±10%、Y軸5~+25%の2軸の勾配設定範囲で急勾配にも対応しました。使用範囲が直径800m、85時間の長距離・長時間稼働です。何度でも同じ施工面を再現するクローズドループ構造により高再現性を実現。
仕様 【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容 本体、受光器(LS-90B)、リモコン(RC-400)、単1形乾電池×4、単3形乾電池×2、単4形乾電池×3、収納ケース 寸法(mm) 174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg) 約3.6(バッテリー含む) 測定範囲 (直径)800m 精度 ±10″ 光源 685nm 自動整準範囲 ±5°
【レンタル】ローテーティングレーザー(校正書付)+エレベーター三脚 トプコン 翌日出荷 から 3日以内出荷
勾配設定もラクラク。 簡単設置で堅牢・高精度な回転レーザー。世界最高クラスの精度で勾配施工が可能!
仕様 【勾配設定範囲】X:-10~+10%、Y:-5~+25% セット内容 RL-200本体、リモコンRC-400、バッテリーホルダーDB-75C、ニッケル水素バッテリーパックBT-67Q、AC/DCコンバーターAD-11、単三乾電池3本、格納ケース 寸法(mm) 174(L)×218(W)×253(H) 質量(kg) 約3.6(バッテリー含む) 測定範囲 (直径)800m 精度 ±7″ 光源 690nm 自動整準範囲 ±5°
【レンタル】レーザーセンサー トプコン 翌日出荷 から 3日以内出荷
ブルドーザーのプレートを均一な水平精度を保つ
回転レーザーから発するレーザー光をブルドーザーなどの重機に取り付けられたセンサーが感知し、800mの広い受光範囲でブレードの垂直管理を行います。
仕様 【検出方向】360°【受光範囲】800m(直径)【検出分解能】モード1:±3mm、モード2:±6mm、モード3:±15mm、モード4:±30mm セット内容 本体、リモートディスプレイ 寸法(mm) 330(H)×158(W)×85(L)(クランプ部含まず) 質量(kg) 2.3(乾電池含む) 電源 アルカリ形単2乾電池×4 検出幅(mm) 250
【レンタル】デジタル照度計(校正書付) トプコン 翌日出荷 から 3日以内出荷
操作性に優れ、次世代照明などの評価管理に!
計量法型式取得、JIS規格一般型AA級準拠の高精度照度計です。計量法の型式承認EE111号を取得しています。
仕様 【湿度特性】±3%以内(結露なきこと) セット内容 本体、キャップ、ソフトケース、延長ケーブル(5m)、USBケーブル、USBドライバー、クイックマニュアル、収納ケース 寸法(mm) 188×65×34(突起部除く) 質量(g) 200(乾電池除く) 電源 単3形アルカリ乾電池2本、または専用ACアダプタ(別売付属品) 表示範囲 0.005~999900Lx(オート/マニュアル/6段レンジ) 直線性 ±2%rdg±1digit(オートレンジ) 温度特性 ±3%以内(-10~40℃ 23℃基準) 受光素子 シリコンフォトダイオード 相対分光感度特性 (可視域)6%以下(標準分光視感効率からの外れf1') 斜入射光特性 (系統的な外れf2:3%以下)10°:±1%以内、30°:±1%以内、50°:±5%以内、60°:±5%以内、80°:±10%以内
トプコン リモートコントローラーRC-40 トプコン 5日以内出荷
リモコンでモード切替や、ラインの位置合わせが可能
用途 ローテーティングレーザーRL-VH4DR用リモートコントローラー 電源 単3形乾電池2本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 31.4×59×116 本体質量(g) 約150(電池含む) 保護等級 IP66 使用範囲(m) 30以上