鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。
UP:芯材はABS樹脂製です。
UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
ウレタンベアリング岡本工機(5件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
OKウレタンベアリングはボールベアリングの外周部に直接ポリウレタンゴムをライニングし、ベアリングの回転精度を損なうことなくウレタンゴム特有の適度な硬度や摩擦係数を活かしたウレタンベアリングです。
【MU型ウレタンベアリング(高精度品)】
MU型ウレタンベアリングは、熱硬化性ウレタンゴムによる注型品です。高精度・強接着により耐久性は抜群です。
【TU型ウレタンベアリング(標準品)】
TU型ウレタンベアリングは、熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。経済性・耐久性に優れており、さまざまな分野に手軽に利用できます。TUS型はステンレスベアリング入りです。
【TUS型ウレタンベアリング(ステンレスベアリング入り標準品)】
TUS型ウレタンベアリングは、経済性、耐久性に優れた熱可塑性ウレタンゴムによるインジェクション成型品です。ステンレスベアリング入りですので錆の発生を抑えられます。食品機械や医療機器などで利用できます。
鋼板製キャスター 自在(J)金具付岡本工機翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製固定K金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/標準型岡本工機(2件のレビュー)翌々日出荷から76日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製固定MG-W金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
MG-O金具の50・65・90は普通鋳鉄製です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(MG-W)金具付/幅広型岡本工機(1件のレビュー)翌々日出荷から61日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-W200×50とEMG-W200×65、EMG-W230×65とEMG-W250×65、EMG-W200×90とEMG-W230×90とEMG-W250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-W200×50とEUMG-W200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型岡本工機(2件のレビュー)当日出荷から44日以内出荷
標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。
EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。
EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。
荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付岡本工機当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製固定KS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 固定(K)金具付岡本工機当日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
MCナイロン車輪岡本工機(2件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
MCA-ST・MCB-STは、耐熱グレードMC製。MCBSはステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
フロアストッパー FLシリーズ岡本工機当日出荷から3日以内出荷
ロックペダルと解除ペダルが別々で操作は簡単ワンタッチ。
ロック時に台車を持ち上げない機能により、ロック解除時に積載物に衝撃を与えない。
寸法P1×P2(mm)90×90(P1"×P2" 100×100)寸法F1(mm)120寸法F2(mm)120寸法S(mm)34
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付岡本工機当日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 固定(CMG-W)金具付/標準型岡本工機(1件のレビュー)当日出荷から31日以内出荷
ダクタイル製キャスターは鋼板製キャスターと比べ過酷な使用環境にも耐える強靭なキャスターです。
標準型ダクタイル製キャスターは標準型ダクタイル製自在MG-O金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
鋼板製キャスター 自在・ストッパー(JB)金具付岡本工機翌日出荷から111日以内出荷
工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。
鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製固定K金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
車輪と旋回を同時に止めるダブルストッパー方式です。
ストッパーのバネが鋼板製ですのでナイロン車輪(PC・MCE・MCA・MCB)やダクタイル製車輪(C・D)等とセットで使用されますと十分な制動力が得られない場合がありますのでご注意下さい。
Φ100以上は左ストッパー付もあります。
旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。
キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床式自在キャスター(UT-50)岡本工機(3件のレビュー)6日以内出荷
偏心量が他のキャスターに比べ小さく設定されているため旋回半径が小さくなります。
低重心ですので安定性は抜群です。
材質(車輪)ウレタン ベアリング入色濃い緑色(車輪)ストッパーなし寸法H1(mm)32取付穴径(Φmm)8.5寸法H2(mm)55偏心E(mm)12寸法F1(mm)118寸法F2(mm)118軸径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応寸法P1×P2(mm)94×94キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪径A(Φmm)50車輪取付幅B(mm)32車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付岡本工機当日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
デザインキャスター Hシリーズ岡本工機当日出荷
全く新しい概念を基に開発された斬新なデザインキャスターHシリーズ。
グラスファイバーで強化されたナイロン製金具は曲げにも強くISO TC 110の基準を基にした最も過酷なテストをクリアしています。
大きなフットブレーキはソフトタッチで操作でき、車輪・旋回をロックするために特別な調整はいりません。
あらゆる環境で快適にご使用いただけます。
車輪
GFS(サントプレン):サーモプラスティックゴム製の車輪で床面に走行跡が残りにくく殆どの環境下での使用に最適です。
TMS(アンティスタティック):導電性(MAX10kΩ-500V)車輪です。電子機器や医療機器等、導電性が必要とされる分野に最適です。
DLS(ポリウレタン):110℃の殺菌温度に耐え、酸や塩分等、腐食性のある環境条件での使用に最適です。
支持金具
H170(フリー)、H470(フリー、トータルロック)、H970(フリー、トータルロック、旋回ロック)
用途医療用機器、オフィス・ホームファニチャー、配膳台車など車輪幅(mm)32特性静電気防止車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 固定(KS)金具付岡本工機翌々日出荷から111日以内出荷
金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。
ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製自在ストッパーJSZ金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター 固定(KW)金具付岡本工機翌日出荷から111日以内出荷
小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。
小型重荷重用自在JW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。
さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
小型重荷重用キャスター アジャスター(L-JW)金具付岡本工機翌日出荷から8日以内出荷
小型重荷重用アジャスター付キャスターは独自のレベリング方式を採用し、簡単・確実にレベリング調整を行う事が可能です。
さまざまな車輪との組み合わせによりバリエーションも豊富です。
導電性車輪(MCBCD)もご用意致しました。半導体装置等でも安心してご使用頂けます。
荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ単輪
MCローラー岡本工機当日出荷から22日以内出荷
支持金具はありません。
MC-RNW:ベアリングなし、センター油溝付、回転抵抗係数はグリース潤滑時。
MCF-RBP:融着芯金付。
MC-RBW:中心部ボールベアリング入り。
MC-R2BP・MC-R2BW:両サイドボールベアリング入り。
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12