天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブルビーカム4日以内出荷
材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプビーカム当日出荷
先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。替え穂先付き。
用途蜘蛛の巣の除去、掃除質量(g)約250電源単2型乾電池×2(別売)伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770入数1台繰り返し・詰め替え対応
折りたたみスチール台車ビーカム3日以内出荷
スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。
材質(車輪)エラストマー材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)ビーカム5日以内出荷
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】ビーカム(1件のレビュー)4日以内出荷
仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄寸法(mm)660×970×940質量(g)5000ブレードサイズ(mm)660×345タイヤサイズ(mm)Φ160
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)ビーカム5日以内出荷
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
折りたたみ式 スノーダンプビーカム4日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト ハンドル:スチール、粉体塗装 エッジ・ロックピン:ステンレス鋼寸法(mm)使用時:600×1140×853、未使用時:600×795×290質量(g)5900
アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式ビーカム5日以内出荷
国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20アズワン品番65-3904-72
樹脂台車ビーカム3日以内出荷
特殊ベアリングを採用。キャスター音が静か。
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20Lビーカム4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
寸法(mm)205×283×495質量(kg)2.12容量(L)20使用電池単三型乾電池電池2本
静かな樹脂台車 クワイエットキャリービーカム翌々日出荷から3日以内出荷
タイヤストッパー付き自立する静音台車
タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製騒音対策静音
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 40Lビーカム4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
寸法(mm)230×315×650質量(kg)2.8容量(L)36使用電池単四型乾電池電池6本
センサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き)ビーカム4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)315×235×530質量(kg)2.8容量(L)28機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
クイックバークランプが取付けできる多機能ソーホースビーカム4日以内出荷
寸法(mm)折りたたみ時:690×70×830質量(kg)3質量(g)560(クイックバークランプ)耐荷重(kg)簡易棚:1均等耐荷重(kg)225(1台当たり)サイズ(mm)690×350×820
DCモーター充電式アルミブレードフロアファンビーカム4日以内出荷
付属品ACアダプター周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200調節方式風量:12(段階)
静かな樹脂台車 3段ビーカム翌々日出荷
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約30床面高さ(mm)下200/中475/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
センサー式 ステンレスダストBOX 20L(除菌脱臭機能付き)ビーカム4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)280×235×460質量(kg)2.2容量(L)20機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
センサー式 ステンレスダストBOX 45L(除菌脱臭機能付き)ビーカム4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)405×275×530質量(kg)3.7容量(L)43機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 30Lビーカム4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
寸法(mm)230×315×540質量(kg)2.6容量(L)30使用電池単四型乾電池電池6本
充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MAビーカム4日以内出荷
付属品バッテリー寸法(mm)375×410×1370質量(kg)8刃径(Φmm)耕うん:180無負荷回転数(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30耕うん幅(mm)355
静かな樹脂台車 2段ビーカム翌々日出荷
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約22床面高さ(mm)下200/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志