図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
動物捕獲器ジャンボプラスワンスタイル株式会社8日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
捕獲器 踏板式 D type No.404プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式付属品保護カバー、スペアバネ、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)9.8線径(Φmm)3.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100メッシュ寸法(mm)23×23フレーム高さ(mm)400
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
アニマルトラッププラスワンスタイル株式会社(1件のレビュー)当日出荷
丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。仕様ソフトキャッチ付付属品取扱説明書、タグ材質鉄(塗装仕上げ)作動方式バネタイプ
動物捕獲器 ブラックBOXプラスワンスタイル株式会社当日出荷
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。仕様後扉開閉方式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー材質鉄(塗装仕上げ)作動方式シーソータイプ
動物捕獲器ジャンボ ブラックプラスワンスタイル株式会社8日以内出荷から10日以内出荷
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ材質鉄(メッキ仕上げ)作動方式吊りエサタイプ
ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103プラスワンスタイル株式会社欠品中
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る対象動物ソブネズミ、クマネズミ仕様後扉開閉式付属品保護カバー、タグ材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)1.6線径(Φmm)1.6作動方式シーソータイプ金網ピッチ(mm)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
足くくり罠Φ120×Φ5.0 F type No.606プラスワンスタイル株式会社翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.8作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)5.0筒径(Φmm)120
足くくり罠Φ120×Φ4.0 F type No.605プラスワンスタイル株式会社翌々日出荷
朝、畑へ向かう足取りが軽くなる。被害をなくして作物が育つ楽しみを取り戻す。シンプルな構造のくくり罠で設置が簡単です。たくさん設置する場合に時間短縮できます。
用途シンプルな構造・軽い作動・見つかりにくい対象動物イノシシ、シカ仕様サルカン(より戻し)付、ワイヤーストッパー(締付防止金具)付、ワイヤーロック(逆止金具)付材質バネ、鉄、筒鉄(粉体塗装)質量(kg)1.6作動方式バネタイプワイヤー径(Φmm)4.0筒径(Φmm)120
箱罠ドラム式(クマ用) E type No.701プラスワンスタイル株式会社15日以内出荷
春が来たら山菜採り。クマがおとなしくなるドラム式。爪やキバを傷つけにくいので、安全です。
用途クマにやさしい・確認窓付き・頑丈な扉対象動物ツキノワグマ仕様本体3分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)80線径(Φmm)8.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×650×1870メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1150
箱罠1号(片開) E type No.501プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
柿、鈴生り。現場に合わせた設置ができるので、賢いサルもきちんと入ることができます。
用途選べる仕掛け・誤作動しにくい・作動しにくい対象動物サル、ノイヌ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)27線径(Φmm)4.0作動方式吊りエサタイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×500×1250メッシュ寸法(mm)50×30フレーム高さ(mm)760
捕獲器 踏板式 D type No.304プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板対象動物イタチ(オス)、タヌキ仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式付属品保護カバー、スペアバネ、タグ材質鉄(メッキ・塗装仕上げ)質量(kg)3.8線径(Φmm)2.0作動方式踏板タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×780メッシュ寸法(mm)18×29フレーム高さ(mm)335
箱罠1800(両開) E type No.604プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)75線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠1800(片開) E type No.603プラスワンスタイル株式会社15日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・組立後、軽トラックで運搬可能・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体6分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み込み防止装置付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)67線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×850×1800メッシュ寸法(mm)100×100フレーム高さ(mm)1300
箱罠2号(片開) E type No.601プラスワンスタイル株式会社4日以内出荷
今年もまた、黄金色の穂が垂れる。大切な豊作物を動物から守るために。組立、設置、捕獲、全てがスムーズ。現場での手間を限りなく減らしてくれます。
用途組立が早い・動きを制限する・高い安全性対象動物サル、イノシシ、シカ仕様本体10分割、脱出防止装置(ロック)付、シャッター落下防止装置付、足挟み防止装置付、抑制板挿入口付、クマ脱出口付付属品部品箱材質鉄(塗装仕上げ)質量(kg)100線径(Φmm)6.0作動方式蹴り糸タイプ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×1000×2000メッシュ寸法(mm)100×10、(天・底板)150×150フレーム高さ(mm)1500