IP 水性メタルコート 艶ありインターナショナルペイント¥5,498~税込¥6,048~
1缶(3.5kg)ほか
当日出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
プライマーレス仕様が可能。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
優れた光沢保持(耐候性)。塗替えに最適。
防火材料等認定。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋内外兼用特性防火、艶あり、耐候主成分アクリル樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 青缶インターナショナルペイント¥2,998~税込¥3,298~
1缶(5kg)ほか
当日出荷から3日以内出荷
優れた研磨性、作業性。
防火材料等認定。
用途内部総パテ仕上げ用、一般仕上げ用特性防火色青使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
IP 水性メタルコートSiインターナショナルペイント¥6,298~税込¥6,928~
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性1液特殊アクリルシリコン樹脂塗料。
水性金属外部専用塗料。
優れた高耐候性、光沢性、光沢保持性。
各種金属面に対し他に類のない密着性。
特殊UV抑制効果。
用途鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、トタン板(溶融亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、ZAM鋼板、アルミ板、ステンレス鋼板など。使用場所屋外用特性耐候主成分アクリルシリコン樹脂主な用途鉄、トタン、ステンレス危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPビスパテインターナショナルペイント当日出荷から5日以内出荷
キメが細かく、きれいな仕上がり。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP弾性パテインターナショナルペイント4日以内出荷から5日以内出荷
弾力性が要求される箇所に最適。
防カビ、防藻剤入り。
用途弾性仕上げ・補修用。特性弾性、防藻、防カビ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP水性メタルパテインターナショナルペイント(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
エポキシ樹脂配合による高い密着性。優れた防錆効果。
用途内部鉄部の不陸調整、仕上げ用。特性防錆主成分エポキシ樹脂主な用途鉄使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性メタルコート サビドメインターナショナルペイント(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂サビ止め塗料。
疎水性塗膜と顔料防錆との相乗効果により高い防錆性を発揮。
IP水性メタルコートSiにも使用可能で外部におけるオール水系化を実現。
特性サビドメ使用場所屋外危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPグロスE エコ 水性艶有塗料 内外部用インターナショナルペイント¥4,598~税込¥5,058~
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷
水性1液多機能型アクリル樹脂塗料。
豊富な艶のバリエーション。
微弾性塗膜を形成し、内部ボード面における目地部のワレやヘアークラックなどの歪みを塗膜が吸収。
抜群のレベリング性、高い隠蔽性、防カビ、防藻効果。
耐皮脂性塗膜の形成。
豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
防火材料等認定。
使用場所屋内外兼用特性防火、艶有、耐候主成分アクリル樹脂危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内外部用インターナショナルペイント(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~
1缶(12L)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
超厚付けから仕上げまで可能。
防火材料等認定。
用途一般素地調整、超厚付仕上げ用。使用場所屋内外兼用特性防火危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
IP 水性マルチコート 艶消シインターナショナルペイント¥6,998~税込¥7,698~
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から11日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。使用場所屋内外兼用特性艶消シ、耐候、防錆主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP 水性マルチコートインターナショナルペイント¥6,998~税込¥7,698~
1缶(3.5kg)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
水性1液特殊アクリル樹脂塗料。
多用途多目的塗料(幅広い基材に対応)
防カビ性、防藻性、防錆性。
驚異の密着性、優れた耐候性。
用途耐火石こうボード、モルタル、コンクリート面。スレート、鉄部面、ボンデ鋼板(電気亜鉛メッキ鋼板)、ガルバリウム鋼板、カラートタン、アルミ板、木部面、硬質塩ビパイプなど。使用場所屋内外兼用特性耐候、防錆主成分アクリル樹脂主な用途木部、コンクリート、鉄部、トタン危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ アクリルインターナショナルペイント¥3,398~税込¥3,738~
1缶(5kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
抜群の密着性。優れた耐水性、耐アルカリ性。
用途高級仕上げ用。特性耐水、耐アルカリ危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 万能 内部用インターナショナルペイント¥3,598~税込¥3,958~
1缶(2.8L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
超厚付けから仕上まで可能。
用途一般素地調整、超厚付け仕上げ用。使用場所屋内危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP軟質塩ビコートSiインターナショナルペイント¥10,980税込¥12,078
1缶(3.5kg)
5日以内出荷
水系1液アクリル・シリコン樹脂塗料塩ビ鋼板など塩ビ素地専用独自の耐可塑剤性技術(ベタツキ解消)優れた密着性、耐候性、耐水性プライマーレス仕様豊富であざやかな原色を取り揃えることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)F☆☆☆☆ 低VOC5分艶への調整可能
用途外部の塩ビ素地(塩ビ鋼板)内部の塩ビ素地(ビニールクロスなど)色イエロー艶消し主成分アクリル・シリコン樹脂主な用途屋内外の塩ビ素地使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性密着性、耐候性、耐水性つや艶消し
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
IPメジパテインターナショナルペイント5日以内出荷から8日以内出荷
優れた作業性、研磨性。
用途超厚付け・仕上げ兼用。超厚付けから仕上げまで可能。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IP ヨウヘキコートインターナショナルペイント¥6,998~税込¥7,698~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
水性1液事故硬化型シリカ系塗料。
通気型塗膜を形成(無機系を主体とした石垣状構造)
住宅基礎、コンクリートブロックに最適。
優れた密着性。特殊UV抑制効果。艶のない自然な仕上がり。
親水性の塗膜形成によるセルフクリーニング効果。
豊富であざやかな原色を取りそろえることにより、淡彩から濃彩色まで幅広い調色が可能(高耐候性顔料使用)
使用場所屋外用特性耐候主な用途コンクリート危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ ライトワンインターナショナルペイント5日以内出荷
汎用超軽量厚付けパテ。
抜群のヘラ切れ、作業性、研磨性。
用途超厚付け用。ビス頭・クギ頭専用。特性研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 穴埋メ用 (小袋入リ)インターナショナルペイント¥13,980税込¥15,378
1箱(700g×28袋)
3日以内出荷
使用量の少ない充填箇所に便利。
用途一般仕上げ用。カベの穴、キズ補修用。危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
IPパテ 総パテ仕上用インターナショナルペイント3日以内出荷
優れた研磨性、密着性。
特性密着性、研磨危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆