カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(18)
  • オフィスサプライ(15)
絞り込み
ブランド
  • 秀和システム
  • NSK(日本セキュリティ)
  • モノタロウ(5,911)
  • ホンダ(316,282)
  • MAZDA(マツダ)(217,150)
  • 三菱ふそう(209,576)
  • SMC(207,758)
  • トヨタ(140,397)
  • ミツビシ(138,052)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,914)
  • ニッサン(88,096)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,174)
  • エスコ(75,590)
  • スズキ(68,836)
  • BIGM(丸山製作所)(66,166)
  • スバル(61,769)
  • 日野自動車(47,262)
  • Kawasaki(43,581)
  • いすゞ自動車(43,272)
  • BMW(40,309)
  • KTM(36,223)
  • メディアカバーマーケット(35,799)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(5)
  • 1,500-10,000円(18)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BNC/RCA変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)BNC/RCA変換コネクタNSK(日本セキュリティ)(7件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット) NSK(日本セキュリティ)パワーコネクター(2芯電源用コネクターセット)NSK(日本セキュリティ)(4件のレビュー)
500税込550
1個
当日出荷
PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
F型接栓変換コネクタ NSK(日本セキュリティ)F型接栓変換コネクタNSK(日本セキュリティ)
500税込550
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプアンテナ用
AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセットNSK(日本セキュリティ)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
顔検知AIによる顔検知機能搭載ネットワーク対応。スマホでもカメラの映像を確認できます。サムネイル表示が可能IP66防水防塵高画質300漫画装、広角水平100°シーンに応じて赤外線モードと白色LEDモードの切り替え可能10.1インチモニター4分割表示SDカード・HDDカード。どちらでも録画可能
寸法(mm)カメラ:Φ67×150(L)質量(g)カメラ:200(アンテナ含む)、モニター:610タイプ音声マイク有消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:250×160×20レンズ3.6mm F=20解像度最大15fps HD使用環境10℃~60℃/10%~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3CMOSイメージセンサースピーカーLED(白色)4LED画素数約300万画素防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10モニターサイズ10.1インチ最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
210万画素有線カメラ NSK(日本セキュリティ)210万画素有線カメラNSK(日本セキュリティ)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
安価な防犯カメラなのに、高性能。同一筐体のダミーカメラも有 200万画素屋外用防犯カメラ 赤外線照射20m IP66防水設計 同一筐体のダミーカメラとの組合せで、さらに効果抜群!
防塵防水性能あり使用場所屋外形状防水・暗視型外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×130×70質量(g)255 (カメラ本体)シルバー規格HD-TVI
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1冊
7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
ワイヤレスカメラ NSK(日本セキュリティ)ワイヤレスカメラNSK(日本セキュリティ)
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
IP66防水防塵レベルで屋外でも使用できます IR照射距離10m
用途長時間録画その他【充電】0~85%、音声マイク有形状小型質量(g)200(アンテナ含む)消費電力(W)最大1電源12V/1000mA DC adapter 約2.9mフレーム最大30fps VGAレンズ3.6mm F=20機能センサーライト外径×長さL(Φ×mm)【カメラ】67×150解像度最大15fps HD使用環境【温度】10~60℃【湿度】10~90%撮影範囲水平100°、垂直50°映像素子1/3 Color CMOSイメージセンサースピーカーLED【白色】4画素数300万画素使用場所屋内外防水性IP66映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】10最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約0.4m
図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本 秀和システム図解入門はじめての人のための電気の基本がよ~くわかる本秀和システム
1,200税込1,320
1冊
5日以内出荷
判型A5ページ数233ジャンル電気・電子著者名有馬良知初版年月2012/11
ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー) NSK(日本セキュリティ)ダミーカメラ(ハウジングタイプ/アイボリー)NSK(日本セキュリティ)
15,880税込17,468
1個
6日以内出荷
構成)オリジナルダミーカメラ、ハウジング(L-605L)、壁面ブラケット(L-205)/単1乾電池×2、 電池収納ボックス 関連製品)天井取付金具L-204(アイボリー)、屋外用カメラハウジング L-605L カメラレンズ部の横にあるLEDランプが、赤く点滅します
使用場所屋外対応質量(g)ハウジング:1180、ブラケット:412寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハウジング:140×115×373、ブラケット:84×99×293材質(ハウジング)アルミダイキャスト
屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉) NSK(日本セキュリティ)屋外用カメラハウジング(後部ワンタッチ開閉)NSK(日本セキュリティ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
外観色:アイボリー 後部からワンタッチで開閉できます ダミーカメラ(NS-D605S)のハウジングと同一ですので、併用して使用する ことで防犯効果がアップします(外観ではNS-D605Sと見分けがつきません)
付属品防滴配線コネクタ、カメラ取付ネジ(1/4U)材質アルミ/前後プラスチックパネル使用温度範囲(℃)ブロア:40で作動/30で停止有効寸法(mm)内部:110(W)×90(H)×190/290/220(L)適合金具壁面取付金具L-205N(アイボリー)/L-210、天井取付金具L-204(アイボリー)
図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新空調設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
7日以内出荷
判型A5ページ数207ジャンル建築著者名菊地至初版年月2014/06
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版 秀和システム図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム
2,000税込2,200
1冊
10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み 秀和システム図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム
1,800税込1,980
1冊
5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100 秀和システムわかる!電子工作の基本100秀和システム
2,200税込2,420
1冊
7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
天井取付収納ブラケット(ロング) NSK(日本セキュリティ)天井取付収納ブラケット(ロング)NSK(日本セキュリティ)
5,500税込6,050
1個
7日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)540外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L600~1020耐荷重(kg)5適合カメラ各種ボックス型カメラ
ポール取付金具 NSK(日本セキュリティ)ポール取付金具NSK(日本セキュリティ)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
AIワイヤレスカメラセット NSK(日本セキュリティ)AIワイヤレスカメラセットNSK(日本セキュリティ)
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
電源の配線不要なソーラー充電ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り広範囲&高画質撮影白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影録画機不要!いつでも見れるクラウド保存多機能なのに使いやすいアプリ
付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書材質ABS、ポリカーボネート質量(g)210タイプ音声マイク有電源DV 5V±5%/1.5A消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20Wレンズ2.9mmF=2.0寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GBバッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)使用環境温度(℃)-10~45撮影範囲水平95°、垂直72°スピーカーLED【白色】1LED(1.5W/LED)撮像素子1/3CMOSイメージセンサー画素数約200万画素使用環境湿度(%)10~80対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上防水性IP65映像圧縮方式H.265照射距離(m)【IR】7無線規格IEEE 802.11b/g/nフレームレート1~15fps(ネット環境により変動)取扱説明書(13.41MB)センサー感知範囲最大10m周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)Wi-FiWPA-2 AES128bit録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)電源ケーブル約940mm
図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新コンクリートの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数267ジャンル土木著者名岩瀬泰己 岩瀬文夫初版年月2023/01
図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新建築設備の基本と仕組み 第2版秀和システム
1,800税込1,980
1冊
6日以内出荷
判型A5ページ数278ジャンル建築著者名土井巖初版年月2019/03
図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版 秀和システム図解入門よくわかる最新シーケンス制御と回路図の基本 第2版秀和システム
1,700税込1,870
1冊
8日以内出荷
判型A5ページ数270ジャンル電気・電子著者名武永行正初版年月2021/05
最新アナログ電子回路のキホンのキホン 秀和システム最新アナログ電子回路のキホンのキホン秀和システム
2,200税込2,420
1冊
9日以内出荷
判型B5ページ数333ジャンル電気・電子著者名木村誠聡初版年月2013/09
4CH録画機、カメラ1台セット NSK(日本セキュリティ)4CH録画機、カメラ1台セットNSK(日本セキュリティ)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
200万画素のフルハイビジョン画質で決定的な瞬間を逃さない。 わかりやすいチュートリアルで直感的に操作可能。 簡単シンプルメニューで操作できる。 再生中の画面拡大が可能。 リモコンのボタンサイズを大きくし、間違えることなく操作できる。 カメラ4台まで接続可能。
映像入力4CH.2M対応映像出力1×HDMI/1×VGAディスプレイモード4分割、各画面解像度最大1920×1080セット内容4ch録画機1TB×1、屋外用暗視カメラ×1、リモコン×1、DVR用ACアダプタ×1、カメラ用ACアダプタ×1形状防水・暗視型使用場所屋外
4CHフルハイビジョン対応レコーダー  らくレコeye NSK(日本セキュリティ)4CHフルハイビジョン対応レコーダー らくレコeyeNSK(日本セキュリティ)
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
無料クラウド録画が1GB。Wi-Fi設定でスマホで操作
用途ご家庭の防犯、見守り映像入力4CH.2M対応AHD/TVI/CVI/BNC)1.0vp-p/75Ω映像出力1×HDMI/1×VGA音声入力4×RCA音声出力1×RCAディスプレイモード4分割、各画面、デジタルズーム(×3/×9)モード【録画】連続/モーション/スケジュール再生速度ノーマル、コマ送り(1fps)、早送り(×2,4,8,16)巻戻し(1/2、1/4、1/8、1/16)電源DC12V/2AACアダプタ消費電力最大12W(最大消費電流1A)付属品ACアダプタ(DC12V/2A)、リモコン仕様録画レート(解像度):1080P@15fps/720P@30fps
最新MATLABハンドブック 第七版 秀和システム最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム
3,200税込3,520
1冊
10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版 秀和システム図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム
1,900税込2,090
1冊
9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス 秀和システムTableauで始めるデータサイエンス秀和システム
3,800税込4,180
1冊
10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ! 第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか); 第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか); 第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか); 第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか); 付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意 秀和システム現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム
3,300税込3,630
1冊
10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
しゃべるダミーカメラ みつるくん NSK(日本セキュリティ)しゃべるダミーカメラ みつるくんNSK(日本セキュリティ)
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
音・首振り・LED点滅で威嚇効果バツグンのダミーカメラです。 スピーカーからの音量約80dB(デジベル)。 防犯砂利と同等の音の大きさ、防犯砂利を敷く手間がかかりません。 センサー反応で左右26°自動首振りで威嚇効果バツグン。 センサー反応でLED点滅。 夜間もカメラの存在がわかります。 カメラの電源は、単3型アルカリ電池3本。 1日10回の反応で約183日(6ヶ月)使用可能。 音の種類は、リモコンで操作。 近所迷惑対策に消音機能もあります。 (ボリューム音量調整不可)
付属品リモコン(電池付属)、ネジ×3、プラスチックアンカー×3材質ABS樹脂(本体)、アルミ(フード)質量(g)387寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×84.8×151首振角度(°)上下30(手動)、左右26(自動)使用電池【本体用】単3形乾電池3本(別売)、【リモコン用】ボタン電池(付属)
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際 秀和システム図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム
2,000税込2,200
1冊
欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
防犯ステッカー NSK(日本セキュリティ)防犯ステッカーNSK(日本セキュリティ)
979税込1,077
1枚
6日以内出荷
車のライトに反射します。 商店街、通学路、公園、駐車場、駐輪場、住宅などにオススメ!
取付方式ステッカー寸法(幅W×高さH)(mm)195×235
130万画素非発光暗視小型ドームカメラ NSK(日本セキュリティ)130万画素非発光暗視小型ドームカメラNSK(日本セキュリティ)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷
ハイビジョン対応・130万画素の超高画質。 防雨タイプ(カメラ部:IP65)で、屋外の軒下にも設置可能。 夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線照射。(夜間はモノクロ映像) なお、赤外線LEDは、非発光タイプ採用で、赤く発光しません。 超広角レンズ内蔵。 ※録画機を通さずTVに直接つなぐと映像が映らない事がありますが故障ではありません。 ※NS-F401MRを使用した場合に130万画素になりますが、それ以外の使用方法の場合は52万画素になります。
使用場所屋外防水性IP65仕様AGC:自動、Day&Night:非発光型赤外線自動照射(CDSセンサー)、電子感度アップ:自動(最大2~30倍設定可)/OFF選択、WDR:デジタルWDR、電子シャッター:自動(1/60秒~1/100000秒)、フリッカレス:ON/OFF選択付属品ACアダプタ(DC12V/1A)、20mケーブル材質(本体)金属質量(g)(カメラ本体)290外形寸法(mm)Φ92(取付ベース部)×70(H)電源DC12V±10%方式TV方式:NTSCカラーレンズf2.8mm/F1.8水平画角87.6°/垂直画角68.2°有効画素数1280(H)×960(V)消費電流(mA)通常60 /最大260(IR:ON)解像度(水平)1000TV本S/N比(AGC:OFF)44dB以上撮像素子1/3インチ SONY CMOS Megapixel sensorホワイトバランス自動(ATW)照度(Lux)最低:0(IR:ON) IR切換最低照度0.01使用条件-20℃~+50℃/50%RH以下補正機能逆光補正(BLC):自動照射距離(m)(赤外線)約5 24LED/940nm 非発光映像出力1.0vp-p/75Ω、BNC
カメラブラケット(ショート) NSK(日本セキュリティ)カメラブラケット(ショート)NSK(日本セキュリティ)
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
付属品タッピングネジ×3、アンカープラグ×3材質シャフト部:アルミ/ベース部:スチール質量(g)380外形寸法(mm)Φ120(ベース)、L300~420耐荷重(kg)2適合カメラ各種ボックス型カメラ
PTZカメラ専用コントローラ NSK(日本セキュリティ)PTZカメラ専用コントローラNSK(日本セキュリティ)
74,500税込81,950
1個
6日以内出荷
P T Zプリセットスピードドームカメラ NS-901PRCを制御 1 台のコントローラで最大255台まで制御可 プリセット/ ツアー/パターン/オートスキャン制御 3軸ジョイスティック操作 マルチプロトコールサポート RS485/RS-422通信(TX:3ポート,Trx:1ポート) 16×2グラフィックLCD表示 パスワード管理 RS-485制御で各種カメラの画面操作も可能 省スペースデザイン
仕様プログラムオート監視:プリセット/ツアー/グループ 、プロトコール対応:PEL-D/PEL-P/W-DRX、他付属品DC12V/1A ACアダプタ,ターミナルブロック(8P)質量(g)700電源(V)DC12±10%/9Vバッテリー(バッテリーモード)制御方式PTZ:3軸ジョイスティック寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)280×92×174消費電流(mA)最大140通信距離1km(AWG24信号線)LCD仕様16×2グラフィックディスプレイコネクタターミナルブロック8P使用条件0℃~+45℃ 70%RH以下インターフェイスRS-485/RS-422(Tx3ポート、Trx1ポート)通信速度2.4~57.6kbps