セラバンド酒井医療当日出荷から5日以内出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
手指用ゴニオメーター酒井医療当日出荷
手指などの小さい関節専用ゴニオメーター。簡易評価に便利。底面に6.5cmのメジャー付き。
用途手指などの小さい関節用材質プラスチック寸法(mm)105測定範囲-30°~120°質量(g)25目盛ピッチ(°)2
エコパテ酒井医療(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
エアレックスマット コロナ酒井医療5日以内出荷から6日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用材質PVC質量(kg)約3.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15パターン両面波形パターン
フレックスバー酒井医療当日出荷から5日以内出荷
「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
アクアプラスト-T酒井医療7日以内出荷
形状記憶性100%愛用されている方が最も多い人気No1の素材です。形状記憶性素材の特長を活かし、シートの形状も多種多様です
色ホワイト寸法【中判】460×610医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014医薬品医療機器等法一般医療機器
セラバンドチューブ酒井医療4日以内出荷から10日以内出荷
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。
上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
バランスパッド・エリート酒井医療4日以内出荷から6日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
角度計Revo酒井医療(1件のレビュー)当日出荷
1つで2役。中関節、大関節用の角度計。
材質プラスチック測定範囲【肩関節】(屈曲・伸展)坐位、立位、背臥位、(内外転)坐位、立位、(内外旋)坐位、立位、背臥位、(水平屈曲)背臥位【股関節】(屈曲)背臥位、(伸展)腹臥位、(内外旋)坐位質量(g)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)195×45×10目盛角度5°刻み
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
神中式角度計酒井医療当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)368質量(g)230目盛5°刻み
フィジオロールボール酒井医療5日以内出荷
空気を入れてふくらませるビニール製のボールです。
空気圧の増減でボールの弾力性を自由に調整できます。
シームレス加工なので、活発な子供たちの乱暴な扱いにも耐えられます。
耐荷重は最大300kg。
モービィZ酒井医療3日以内出荷
どこでも多様な筋力評価化ができる軽量&コンパクトサイズ。
高精度なプッシュセンサーライプのハンドヘルドダイナモメーターで反発する筋力を正確に測定できる。
用途手で持って筋力を測定するセット内容表示部、プッシュセンサー、緩衝用パッド、ストラップ、ニッケル水素電池(単4形)1本、充電用USB材質ケーブル、USB-ACアダプター質量(g)約240(表示部+プッシュセンサー)※充電池含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)90×48×32精度±2%RO以内表示N(ニュートン)・kgf(キログラムフォース)・lbf(ポンドフォース)
フィジオパック酒井医療6日以内出荷から9日以内出荷
遠赤外線放射率、温度保持時間、重さはもちろん触り心地にまでこだわって内容量と割合をちょうせつしました。
厳選した貴重な5種類の鉱石と磁器セラミックボールを使用。
付属品フィジオパックカバー材質ブラックシリカ、ゼオライト鉱石、ゲルマニウム鉱石、トルマリン、テラ鉱石、磁器セラミックボール医薬品医療機器等法一般医療機器
カラー重錘バンド酒井医療5日以内出荷
質量表示を見やすくしました。
細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
三関節角度計酒井医療6日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)200質量(g)50目盛2°刻み
油圧ピンチゲージ酒井医療5日以内出荷
スタンダードな油圧式のピンチゲージです。
測定範囲最大/20kgf以下質量(g)260外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×75×45
エアレックスマット コロネラ酒井医療4日以内出荷から10日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用材質PVC質量(kg)約2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15パターン両面波形パターン
バンドループ酒井医療4日以内出荷から6日以内出荷
ループ状なので結ぶ手間がいらない
バランスパッド・XL酒井医療5日以内出荷
画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。
素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。
裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
バランスパッド・エリートの2倍の大きさなので、よりダイナミックなトレーニングが可能。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約1.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約980×410×60
東大型角度計酒井医療6日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)355質量(g)230目盛1°刻み
セメスワインスタインモノフィラメント(20本セット)酒井医療7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質ペン/プラスチック、ケース/ビニールレザー寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30タイプ20本フルセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
セメスワインスタインモノフィラメント(手用5本セット)酒井医療7日以内出荷
精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30タイプ手用5本セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
ボックス&ブロックテスト酒井医療6日以内出荷
脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。
仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋材質木製寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100)ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
高さ調整式 キャスターチェア酒井医療6日以内出荷
ガススプリングによるスムーズな高さ調節が可能。超低床(325mm)になるため、長身のセラピストが患者の膝や足部にアプローチしやすくなっています。
材質フレーム/スチール、シート/ビニールレザー張り質量(kg)4.8色ライトグレー寸法座面Φ360×310~390(H)mm
9ホールペグテスト酒井医療7日以内出荷
運動協調性や視覚と手の協調性の評価、簡単な指示を理解する能力の評価などを行う簡易テストです。日本国外で多用されている検査のため、先行研究との比較にも利用されます。検査は短時間で行えるため、スクリーニング検査や多人数検証などに最適です。
材質プラスチック寸法(mm)【ペグ】Φ6×30質量(g)約400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】310×260×40構成蓋、ペグ9本、ペグボード
AIREX バランスパッドエリート酒井医療5日以内出荷
両面に凸凹加工を施し、両面の使用が可能。素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。
バランスパッド・クラウド酒井医療5日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約0.7色クラウドレッド寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
バランスパッド・ソリッド酒井医療5日以内出荷
世界中で採用されているスイス製AIREXマット。
細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。
柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化材質PVC(ポリ塩化ビニール)質量(kg)約1色ロイヤルブルー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約460(±30)×410(±30)×50(±5)