フリーパンチ用大軸西田製作所当日出荷
用途パンチシャフトトラスコ品番852-2147質量(g)222直径×長さL(Φmm×mm)19×120
油圧パンチ丸刃物西田製作所当日出荷から翌々日出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけセット内容ダイス・ポンチ(上刃・下刃)
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
油圧ピッチングパンチ西田製作所当日出荷
ヤスリ不要で下穴を切り抜き(ノッチング)できるオリジナル工具です
ポンチセットのサイズにより板厚は異なります
工場加工、手直し、試作品開発など幅広い用途に使用できます
用途電気制御ボックス、ケーブルダクトなどの丸下穴を角穴(スイッチ穴)に。トラスコ品番355-8321
横切り刃物西田製作所当日出荷
ヤスリ、ジグソーのような切粉の飛散なく、仕上り品質も良好です。
油圧パンチにセットするだけで、ニブラのような切り欠きができます。
用途油圧パンチにセットし、鉄板を切欠く(追切り)オプション刃物材質鉄鋼幅(mm)56高さ(mm)110
油圧パンチ実寸標準刃物西田製作所¥37,980~税込¥41,778~
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パンチャー用角刃物です。
六角圧縮用ダイス西田製作所当日出荷から翌々日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ケーブルカッタヘッド西田製作所翌々日出荷
作業性の良いカニバサミ方式を採用しています
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
マルチ圧着オスダイス西田製作所当日出荷
メスダイス一体型で軽量化しました。
仕事に必要な圧着ヘッドだけを選べ経済的です。
マルチパワーツール 端子圧着ヘッド西田製作所翌々日出荷
裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
配電盤用チャッカーセット西田製作所当日出荷
チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
用途配電盤の穴あけ作業。トラスコ品番160-2002適合機種NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032Sセット内容Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5質量(kg)2.1
電線管用チャッカーセット西田製作所当日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。
用途鋼材穴あけ打抜き用電線管用の穴あけ作業用。付属品刃物:32.5・38.7・51.6・64.5トラスコ品番161-3208セット内容薄鋼電線管用質量(kg)4最大板厚(mm)3.2(SS400)、1.6(SUS)
電線管用チャッカーセット西田製作所翌々日出荷
ワンタッチパンチャー用刃物セットです。
用途鋼材穴あけ打抜き用厚鋼電線管用の穴あけ作業付属品刃物:34.1・42.7・48.7・60.5トラスコ品番161-3207セット内容厚鋼電線管用質量(kg)3.8最大板厚(mm)3.2(SS400)
電線管用チャッカー本体西田製作所当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー本体です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2129材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)424アズワン品番64-8464-22
チャッカ鉄ケース 電線管用西田製作所当日出荷
電線管用チャッカセットと収納用ケース
トラスコ品番149-4256セット内容鉄ケース(中敷き付)質量(g)800アズワン品番64-8464-21
電線管用チャッカー大軸西田製作所当日出荷
ワンタッチパンチャー用チャッカー大軸です。
用途鋼材穴あけ打抜き用トラスコ品番852-2128材質/仕上炭素鋼鋼材質量(g)330アズワン品番64-8464-20
油圧パンチ丸刃物西田製作所当日出荷から翌々日出荷
ポンプとシリンダーが一体型で、360°ヘッド回転です。(特許取得)科学技術庁長官賞、発明大賞受賞しました。出荷台数2万3千台です(1988~2000年)油圧パンチのベストセラーです。鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
マルチパワーツール T型コネクタ圧縮ヘッド西田製作所当日出荷
T型コネクタ圧縮ヘッド(アタッチメント)です。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
適合ダイス:T122-D20、T122-D26、T122-D44、T122-D60、T122-D76、T122-D98、T122-D122、ETS190-D154、ETS-190-D190トラスコ品番868-3836質量(kg)2.7能力T型コネクタ T20~T190mm2適合アダプタETS190-AD
マルチパワーツール T型コネクタ・六角圧縮兼用ヘッド西田製作所¥99,980税込¥109,978
1セット(2個)
翌々日出荷
T型コネクタ(T20~T122)と六角圧縮(8~100)の兼用ヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタと六角の圧縮に。トラスコ品番160-7827質量(kg)1.3
マルチパワーツール フリーパンチヘッド西田製作所当日出荷
厚鋼104×t3.2(1回抜き)のフリーパンチヘッドです。マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
トラスコ品番149-3900幅(mm)196質量(kg)2.5高さ(mm)97奥行(mm)60能力厚鋼管用 呼び104×3.4t(mm)(材質SS400時)
M-T240用ダイス西田製作所当日出荷から翌々日出荷
マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。
用途T型コネクタ圧縮に。適合ヘッドNC-M-T240