図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
スーパーマルチ フランジ付 105mmTH(大宝ダイヤモンド工業)8日以内出荷
フランジ付きダイヤモンドカッター
取付・取外しがワンタッチでスパナ不要!
切断・コーナーカット・面取りが出来る。
切れ味No.1!
深切りもOK
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.2穴径(Φmm)20軸径M10ダイヤ層幅(mm)7付属品リング10cmタイプリム
タイル・瓦用 極薄ワン 105mmTH(大宝ダイヤモンド工業)19日以内出荷
タイル・カワラの切断に最適!
切断面のカゲ(チッピング)が無く火花も出にくく綺麗に切断します。
用途タイル・カワラ寸法(外径×厚さ)(mm)105×1.0穴径(Φmm)20ダイヤ層幅(mm)7付属品リング15mm適合材タイル・カワラ
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
極薄ワンTH(大宝ダイヤモンド工業)5日以内出荷
タイル・カワラの切断に最適
適合材タイル、瓦外径(Φmm)125穴径(Φmm)22(付属リング:20)厚さ(mm)1幅(mm)7
サイレントラジアル 105mmTH(大宝ダイヤモンド工業)8日以内出荷
基板特殊複合構造で切断音10%以下に
最高級の切れ味と超耐久性
切断スピード30%アップ
耐久性30%アップ
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.2穴径(Φmm)20ダイヤ層幅(mm)7付属品リング15mmタイプリム
音無しカッター セグメント 105mmTH(大宝ダイヤモンド工業)8日以内出荷
基板3枚構造により切断中に手元に感じる振動が極めて少なくスムーズな切れ味。
切断音(騒音エネルギー)10分の1!
寸法(外径×厚さ)(mm)105×2.3ダイヤ層厚(T)(mm)2.3ダイヤ層幅(mm)7
板金屋さんTH(大宝ダイヤモンド工業)5日以内出荷
1.6mm厚までの薄鉄板をキレイに切断
外径(Φmm)110穴径(Φmm)20(付属リング:15)厚さ(mm)1.4幅(mm)4
切れるでTH(大宝ダイヤモンド工業)4日以内出荷
薄刃で軽快な切れ味
消音ソフトカップショックレスTH(大宝ダイヤモンド工業)4日以内出荷
振動を大幅カット
外径(Φmm)105穴径(Φmm)15チップ厚さ(mm)4.5チップ幅(mm)8チップ数9
研削王TH(大宝ダイヤモンド工業)4日以内出荷
鉄系材の研削・錆び落とし
外径(Φmm)102軸径(Φmm)10厚さ(mm)2.5
音なしカッターTH(大宝ダイヤモンド工業)5日以内出荷
消音セグメントタイプ
塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管専用TH(大宝ダイヤモンド工業)5日以内出荷
電着カッター
適合材塩ビパイプ、トミジ管、ボイド管外径(Φmm)100穴径(Φmm)20(付属リング:15)
一刀両断TH(大宝ダイヤモンド工業)5日以内出荷
切りこのはけが良い
フラットレジンTH(大宝ダイヤモンド工業)5日以内出荷
仕上研削用
外径(Φmm)100軸径(Φmm)10チップ厚さ(mm)5チップ幅(mm)6.5チップ数9