折りたたみ式ポータブルポニー日本ベンリー(1件のレビュー)欠品中
ポニーのモタレ部分が折りたたみ式になりました。
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスの当たる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
最大積載量(kg)200荷台寸法(幅)(mm)740寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×740×770荷台寸法(奥行)(mm)800ブレーキ/ストッパーあり
搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー(1件のレビュー)6日以内出荷
ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組立て、折りたたみが出来ます。
エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、後側の蝶ねじで固定した後、たて積して下さい。
マンションのエレベーターにも楽々のれます。(念の為本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。)
強力なブレーキもついています。
平地のみでの搬送は横積にして下さい。
ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性取っ手付きハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
図解入門現場で役立つ第二種電気工事の基本と実際秀和システム(1件のレビュー)7日以内出荷
現場の技術者を対象に、電気工事の基礎と施工の実際を伝授するものです。電気工事に携わりながらも現場と知識の乖離に戸惑いを感じている人、また第2種電気工事士資格の受験者や資格取得者で、机上の知識と実作業との関係がいまひとつ理解できない人に向けた、作業内容と基礎知識習得のための実践的な解説書です。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数257著者名大木健司初版年月2016/05
搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー6日以内出荷
悪路でも走行可能!
ブレーキ付き車輪径(Φmm)250、ノンパンクタイヤ(空気入り)、前輪の補助:100タイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無あり積載荷重(kg)300キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)910材質(台)スチールブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)荷台寸法(奥行)(mm)860ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
搬送台車 ポニー 固定式日本ベンリー(1件のレビュー)6日以内出荷
せまい通路も自由自在。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することが出来ます。
最大幅が、わずか730cmですのでせまい通路もすいすい通れます。
コンパクトで力持ち。
本体は丈夫な鋼製で、180Φの主車輪とで最大200kgまで積載可能です。
ポニー重量級日本ベンリー欠品中
他のポニーに比べ、すべての材料を一回り大きく丈夫なものを使用していますので、500kgまで積載することができます。
車輪の取付方法を工夫してありますので、その場でくるくると方向転換することができます。
最大幅71cmですのでせまい通路もすいすいと通れます。
吸水性の材料は使用していませんので、水を使用する工場でも安心してご利用できます。
ロープかけフックもつきました。
最大積載量(kg)500荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1350荷台寸法(奥行)(mm)1200
搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー6日以内出荷
パネル・板・長尺ものエレベーターに収納可。
ブレーキ付きタイプてんびん式車輪幅(mm)75ブレーキ有無ありキャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ特性ノンパンクタイヤ(空気入り)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
図解入門現場で役立つ電気の知識と心得 第2版秀和システム10日以内出荷
工場や作業所などの現場で必要な知識がこの一冊に。教科書で習った内容を現場で活かす。電気の基本から、計器類、よくあるトラブルとその対策を紹介。電気取扱者と関連法の解説を追加。
ジャンル電気分類専門判型A5ページ数260著者名近藤晴雄 戸谷次延初版年月2017/09
図解入門よくわかる最新電気設備の基本と仕組み秀和システム5日以内出荷
電気設備の役割と設置方法から、強電系と弱電系、情報通信施設と防犯施設、機種の選定条件、電気設備の設計フローなどを図解で解説。建物を快適化・情報化するための「電気設備」のイメージがわかる1冊。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数207著者名内野栄吉初版年月2013/12
わかる!電子工作の基本100秀和システム7日以内出荷
アナログ、デジタル、ラジオなどに興味がある人を対象に、電子工作に必要な道具やパーツ、技術、回路の組み立て方などを図解でやさしく解説。初心者がつまずきやすい疑問がぜんぶ解決する、電子工作マメ百科。
ジャンル電子通信分類専門判型B5ページ数335著者名遠藤敏夫初版年月2010/12
折りたたみ式ポータブルポニーワイド日本ベンリー6日以内出荷
折りたたみツマミを引くだけで簡単に折りたためます。
ガラスのあたる面は底はゴム、背板はポリウレタンを貼ってあります。
強力なブレーキもついています。
少し大きなガラス板の搬入が可能。幅300ミリ以下の細長いガラスの積み込みも可能です。
背面のT型ロープ掛けフックも、上、中、下の3か所に取り付けてあるので大変便利です。
キャスターも6輪になり、より安全走行になっています。
背面背板の厚みも増し、支柱木部も太い角材にして、より強度も増やしています。
最大積載量(kg)400荷台寸法(幅)(mm)710寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×710×1300荷台寸法(奥行)(mm)1200ブレーキ/ストッパーあり
搬送台車 ポニー 固定式日本ベンリー22日以内出荷
ガラスの大板、厚物化にともない、頑丈で大きく、最大1tまで積めるポニースーパー重量級が出来ました。
寸法(高さH×幅W)(mm)背板:1500×1600
搬送台車 ポニー 折りたたみ式日本ベンリー6日以内出荷
パネル・ドア・板など狭い通路でも運搬可。
ブレーキ付き車輪径(Φmm)150、前輪の補助:55タイプてんびん式ブレーキ有無あり積載荷重(kg)100キャスター4輪(自在×2、固定×2)荷台寸法(幅)(mm)540ハンドル高さ(mm)1400ブレーキ種類フットブレーキ特性軽量、取っ手付き荷台寸法(奥行)(mm)750材質(荷台)スチールハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ自在
最新MATLABハンドブック 第七版秀和システム10日以内出荷
なぜMATLABか?;MATLABとは;データビジュアライゼーションツールとしてのMATLAB;信号処理ツールとしてのMATLAB;Simulinkとは;プログラミング処理言語としてのMATLAB;機械学習ツールとしてのMATLAB;深層学習ツールとしてのMATLAB;MATLABプログラミング応用例
分類専門判型A5ページ数489ジャンル電子通信著者名小林一行初版年月2020/12/01
図解入門よくわかる最新半導体プロセスの基本と仕組み 第4版秀和システム9日以内出荷
シリコンが半導体になる製造工程を俯瞰。半導体製造工程の流れが図解でよくわかる。半導体製造プロセス全体像;前工程の概要;洗浄・乾燥ウェットプロセス;イオン注入・熱処理プロセス;リソグラフィプロセス;エッチングプロセス;成膜プロセス;平坦化(CMP)プロセス;CMOSプロセスフロー;後工程プロセスの概要;後工程の動向;半導体プロセスの最近の動向
分類専門判型A5ページ数256ジャンル電気著者名佐藤淳一初版年月2020/09/01
Tableauで始めるデータサイエンス秀和システム10日以内出荷
データ分析の標準ステップ「CRISP‐DM」に準拠したプロセスで学ぶ。身近なオープンデータを対象に、実感しながらデータ分析に取り組む。データの「理解」「準備」のステップでは、Tableauのツールで楽をすることも覚える。Pythonとの連携に触れ、本格的な「データサイエンス」に一歩踏み込む。BIツール「Tableau」でビジュアルなデータ分析を楽しみながら、「可視化」を超えて、データサイエンスの世界へステップアップ!
第1章Tableau「で」始めるデータサイエンスとは?(データサイエンスって何だろう?;データサイエンスのプロセスサイクルとTableauプロダクトほか);
第2章基礎体力編(可視化の基本;データ準備の基本ほか);
第3章実践編:実データでデータサイエンスのサイクルを回してみる(銀行顧客の定期預金申し込みを推論してみよう!;東京23区のマンション価格を推論してみよう!ほか);
第4章展望編(AIとBI連携の重要性;データサイエンティストを目指す次のステップとはほか);
付録(Pythonの環境構築;TabpyServerインストール方法ほか)
初版年月2019/11/01分類専門判型B5ページ数493ジャンル電子通信著者名岩橋智宏 今西航平 増田啓志
現場ですぐに使える!C/C++逆引き大全560の極意秀和システム10日以内出荷
C言語及びC++言語の入門~中級ユーザー向けに、基礎知識から現場で役立つテクニックを中心に560個を逆引き形式で紹介します。
初版年月2018/04/01分類専門判型A5ページ数863ジャンル電子通信著者名増田智明
図解入門現場で役立つ管工事の基本と実際秀和システム欠品中
冷暖房、空調、給排水、衛生のため、水、油、ガス、水蒸気、電気を送配する管を設置する管工事。建設、配管工事会社は現場ごとに資格を持った技士の配置が必須。即戦力養成の副読本。
ジャンル建築分類専門判型A5ページ数312著者名西川豊宏 原英嗣初版年月2017/09
ガラス仕切 搬送台車日本ベンリー15日以内出荷
ゼブラは組立式です。使用しない場合はバラして保管。
収納もラクラクです。
仕切棒は5ヵ所で枠は4分割で取り外しができ、4分割の枠を全て取り外せば台車になります。
キャスターはブレーキ付で従来のポニーと同じように天秤式で、小回りも利きます。
ガラス収納幅は25mmで積載荷重は500kgです。
キャスター6輪(自在×4、固定×2)最大積載量(kg)500収納幅(mm)ガラス収納:25