5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縦の刃と横の刃を使い分け、砕いて剥が便利な氷割りです。
用途冬場の雪が圧雪されて固まった時の対処用 トラスコ品番159-5876 材質刃部:全鋼、柄:天然木、白木柄(無垢柄) 全長(mm)900 質量(kg)1.4 先幅(mm)90
1本
4,798 税込5,278
9日以内出荷

生い茂った熊笹も根ごとザクザク掘れる伝統的な土起こし鍬です。繁茂した熊笹の根や稲株もザクザクと切れる、とんびと呼ばれる伝統的形状の鍬です。根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業に使われてきた、厚く丈夫な刃が特徴の鍬です。叩き鍛えた地金(土台)に鍛造鋼を付けた切れ味が長持ちする強靭な刃です。根切りに適した独特な形状の大きな丸刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途開墾作業。 刃幅(mm)170 柄長さ(mm)900 刃長(mm)190 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
翌日出荷

家庭菜園の土起こしが効率よくできる、女性を意識した軽めの唐鍬です。収穫後や休耕畑などの硬くなった土を混ぜ起こすための道具として、家庭菜園でも使いやすい唐鍬です。欠けにくい全鋼製の刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途根切り・抜根・耕起・砕土・穴掘りなど、主に新しく田畑を切り開く開墾作業。 刃幅(mm)115 柄長さ(mm)1050 刃長(mm)170 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)全鋼
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷

家庭菜園の土起こしにも使えるタケノコ掘り用の丈夫な鍬です。刃の強度を上げるために中央部の厚みを増す、しのぎを造作しています。鍛造鋼付けと、しのぎを造作した頑強な刃です。ハードな使用に耐える打ち込み式(金具止め補強)です。
用途タケノコ掘り、土砕きや根切りなどの土起こし作業。 刃幅(mm)110 柄長さ(mm)900 刃長(mm)220 材質(柄部)天然木・白木柄(無垢柄) 材質(刃)鉄・鋼(鍛造鋼付け)
1本
14,980 税込16,478
8日以内出荷

細い刃に厚みをつけて強度を上げたタケノコ掘り専用の丈夫な鍬。
用途タケノコ掘り・根切に 材質刃部:鉄・鋼 柄部:天然木・白木柄 寸法(mm)刃:250×65 質量(g)2500 柄長さ(mm)950
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷

関連カテゴリ