カテゴリ
- 物流用品(15)
- マスク(10)
絞り込み
ブランド
- テンテキャスター
- モノタロウ(1)
- スリーピース(73)
- ParkerTAIYO(50)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ハタヤリミテッド(18)
- 千代田通商(14)
- TRUSCO(14)
- パナソニックコネクト(13)
- CKD(11)
- KTC(9)
- タキロン(9)
- AWJ(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- SEMTECH(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 三木プーリ(7)
- 河淳(7)
- 鎌田信号機(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「tp-20」の検索結果

超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ
テンテキャスター¥51,980~税込¥57,178~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ
テンテキャスター¥61,980~税込¥68,178~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(トータルロック付)
テンテキャスター¥42,980税込¥47,2781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式表面処理光沢亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ウレタン・スチールRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンタイプ固定式RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪)固定式(JIS規格品)
テンテキャスター¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質(車輪)ウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)固定
テンテキャスター¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品、トータルロック付)
テンテキャスター¥44,980税込¥49,4781個当日出荷から翌々日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品)車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能旋回キャスター(AGV用・ポリウレタン車)
テンテキャスター¥41,980税込¥46,1781個当日出荷トラスコ品番115-4248荷重種別重荷重質量(kg)4.7材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)135×110ストッパーなし取付高H(mm)245取付穴径P(mm)11材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75車輪径D(Φmm)200
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥45,980税込¥50,5781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイールタイプ固定式車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137車輪タイプ双輪
重荷重用高性能旋回キャスター(ポリウレタン車・メンテナンスフリー)自在(方向ロック付)
テンテキャスター¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から9日以内出荷荷重種別重荷重材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付座A×B(mm)137×105ストッパーなし取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)
テンテキャスター¥36,980税込¥40,6781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール車輪幅(mm)50取付穴径P(mm)11
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥57,980税込¥63,7781個当日出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。仕様精密ボールベアリング入タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式車輪幅(mm)50表面処理青色亜鉛メッキ材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール取付ピッチY(mm)80~75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ポリウレタン車輪・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から9日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。仕様自在式、プレート式材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール型式自在式、プレート式車輪幅(mm)50全幅(mm)157取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11色(本体)透明塗装, 透明塗装オフセット55取付座A(mm)137静止耐荷重(kg)1500耐荷重(N)750RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105色(車輪)ハニーイエロー(RAL1005)
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥79,980~税込¥87,978~1個41日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。旋回部のみロックし、方向規制(1×360°)が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥81,980~税込¥90,178~1個41日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。旋回部と車輪を同時にロックします。RoHS指令(10物質対応)対応
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥68,980税込¥75,8781個41日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)110
超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 固定式
テンテキャスター¥57,980税込¥63,7781個41日以内出荷トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)110
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥39,980税込¥43,9781個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式
テンテキャスター¥58,980税込¥64,8781個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式(方向ロック付)
テンテキャスター¥45,980税込¥50,5781個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥31,980税込¥35,1781個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)115
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 自在式(トータルロック付)
テンテキャスター¥81,980税込¥90,1781個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)105
重荷重用高性能双輪キャスター”DELTA TWIN”(ウレタン車・メンテナンスフリー) 固定式
テンテキャスター¥52,980税込¥58,2781個41日以内出荷旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪幅(mm)50取付ピッチY(mm)80/75取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)735取付座A(mm)137RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)105取付座B(mm)137