超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式
旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
- 取付ピッチY(mm)
- 80/75
- 取付穴径P(mm)
- 11
- 取付座A(mm)
- 135
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 取付ピッチX(mm)
- 105
- 取付座B(mm)
- 110
- 内容量
- 1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
オプション 電動マスク の新着商品
カテゴリ



























