曜日別特売

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付)

超重荷重用キャスター”KAPPA”(ポリウレタン車) 自在式(トータルロック付) - テンテキャスター

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。
旋回部と車輪を同時にロックします。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 1~11件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
取付高H(mm)
取付ピッチY(mm)
取付穴径P(mm)
許容荷重(daN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
050333469652FTP300P635035580/75111695.4
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050353499652FTP200P63 WT606924580/75111411.2
オープン
¥83,980
¥92,378(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050379219652FTP250P6480305105151999.2
オープン
¥179,800
¥197,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050383419652FTP200P63 WT505024580/75111176
オープン
¥81,980
¥90,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050392789652FTP200P6480255105151646.4
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050404599652FTP125P635017080/7511646.8
オープン
¥65,980
¥72,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050411169652FTP150P63 WT606020080/7511940.8
オープン
¥75,980
¥83,578(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050416229652FTP150P63 WT505020080/7511823.2
オープン
¥71,980
¥79,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050418779652FTP300P6480355105152352
オープン
¥199,800
¥219,780(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050426999652FTP160P635020580/7511882
オープン
¥72,980
¥80,278(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
050429099652FTP250P635030580/75111411.2
オープン
¥97,980
¥107,778(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする