18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×105 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 表面処理光沢亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ウレタン・スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×105 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様精密ボールベアリング入 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式(JIS規格品) 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付穴径P(mm)11
1個
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)11
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール トラスコ品番115-4248 荷重種別重荷重 質量(kg)4.7 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)135×110 ストッパーなし 取付高H(mm)245 取付穴径P(mm)11 材質(金具)鋳鉄、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80~75 車輪径D(Φmm)200
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタン タイプ固定式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様自在式、プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)75~80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)105
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。
仕様プレート式 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール タイプ固定式 車輪幅(mm)50 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105 取付座B(mm)137 車輪タイプ双輪
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ポリウレタン+アルミホイール 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 取付座A×B(mm)137×105 ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)スチール、表面処理:青色亜鉛メッキ 取付ピッチX×Y(mm)105×80~75
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。フォークは高耐久性仕様です。
仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 車輪幅(mm)50 取付穴径P(mm)11
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。グリースの注入が必要なく、メンテナンスフリータイプです。双輪キャスターの特性を活かして、スムーズに搬送することが可能です。フォークは高耐久性仕様です。AGVにも使用可能です。旋回部と車輪を同時にロックします。
仕様精密ボールベアリング入 タイプ自在式(トータルロック付)、プレート式 車輪幅(mm)50 表面処理青色亜鉛メッキ 材質(車輪・金具)ポリウレタン+アルミホイール・スチール 取付ピッチY(mm)80~75 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)137 RoHS指令(10物質対応)対応 取付座B(mm)105
1個
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
199,800 税込219,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超重荷重向けのキャスターです。旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。超重量AGVに最適です。
材質(車輪)ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ固定式 金具仕上青色亜鉛メッキ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ双輪
1個
94,980 税込104,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質(車輪)ウレタン タイプ固定式
1個
45,980 税込50,578
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイール タイプ自在式
1個
54,980 税込60,478
40日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

関連カテゴリ