38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズWロックシリーズ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ピンシリンダー ステンレスサテン目 バックセット100mm
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピンシリンダーのキーインのノブタイプケースロック
付属品キー3本
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合扉厚(mm)25~43 仕様汎用性:TA-E 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き バックセット100mm
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象丸座 ドア厚(mm)32~40 寸法(mm)スペーシング:80 バックセット64mm 仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプCL-LE付 電源単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手左右対応 機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適! 取手握り玉
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品キー3本
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様汎用性:万能タイプ 形状ノブ・ローズ/チューリップノブ 型式ディンプルシリンダー ステンレスサテン目 種類錠ケース/Wロック鍵付 バックセット100mm
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


どんなショーケースにもマッチするデザインです。
用途ガラスショーケース用 キー2本 材質ホーク/スチール シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー 材質(本体)亜鉛ダイカスト 戸と戸の隙間寸法(mm)(すれ違う)4以上 適合ガラス厚(mm)3~6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 種類同一キー ロックキー式 材質(吊)真鍮
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に! バックセット100mm
1パック
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ADC 寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12 タイプ(錠)ディンプルシリンダー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
1個
479 税込527
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルファFBロック
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
仕上塗装 適合扉厚(mm)35~45 バックセット(mm)60
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真鍮製南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 材質真鍮 ロック南京錠 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
ブラック キー数5
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯) 対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695 使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
1台
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途大型施設や工場、学校やオフィスなどで複数箇所を施錠する場合、同じカギ番号の南京錠を使用すれば南京錠の数だけキーを持つ必要がなく、1つのキーで管理できます。全て同じキー番号で管理しています。購入後、再度同じサイズの同一キーを購入されても同じキー番号となり管理が容易に出来ます。 種別同一キー 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮南京錠の定番です
材質(本体)真鍮 種類別キー キー数3 ロックキー式 材質(ツル)
1個
578 税込636
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オールステンレスの南京錠です。
用途物置、倉庫、ロッカー等の施錠などに。 種別カギ違い 材質ステンレス キー数3 シリンダーピンシリンダー ロック南京錠 材質(吊)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4桁可変式のダイヤル南京錠です。
用途ロッカー、カバン、ポスト等の施開錠に。 材質(本体)真鍮 ロックダイヤル式 材質(吊)鉄・クロムメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質が真鍮のためサビに強い南京錠です。
材質真鍮
1個
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L 記号(フロント)TA-E 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体)真鍮 ロックキー式 材質(吊)スチール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい・切断しにくい。シングルロック方式。純正キー以外での解錠はしないでください。鍵穴に油を差さないでください。鍵番号の指定はできません。
1個
789 税込868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーインノブタイプケースロック。ピッキングに強いディンプルキー5本付。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス アズワン品番65-6672-23
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

各社アルミドア対応タイプ。室内側、二重ロック機能付。リバーシブルキー、5本付き。ピッキングに強い、ディンプルキー
仕様●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズ アズワン品番65-6672-46
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

材質(ボディ)真鍮 ロックキー式 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ツル)鉄/クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックをお好きな位置に取り付け可能! 前面のホルダーがスイングするので、商品の取り出しがスムーズです。 フックの先端をホルダーでガード。 ホルダーがスイングして商品の取り出しがスムーズ ホルダーロック機能で商品の補充も簡単!
材質スチール・PP・ABS 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×340×200 寸法(高さH×幅W)(mm)(前面ホルダー)30×50 耐荷重(g)約900(300/フック1本) フック有効サイズ(mm)100
1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

キーインノブタイプケースロック。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。取り替えられる条件。扉厚/25~43mm。バックセット/64mm。取付けビスピッチ/110(mm)。本体ビスピッチ/42・44・50(mm)。フロントサイズ130×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ) アズワン品番65-6672-44
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷