カテゴリ

  • 建築金物(16)
絞り込み
ブランド
  • アルファ
  • WAKI(和気産業)(3)
  • エスコ(1)
  • アイホン(1)
  • ポッシュリビング(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アルファ 玄関」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1 アルファ暗証番号式玄関錠 edロックConnect-1アルファ
41,980税込46,178
1台
5日以内出荷
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズ アルファ引戸用取替向鎌錠 VF4056ALUシリーズアルファ
12,980税込14,278
1セット
5日以内出荷
高性能タイプの引違錠前。鍵を押し込まず、回すだけで簡単施解錠。ピッキングに強いディンプルキー5本付。取り替えられる条件:扉厚:22~35mm、切欠穴高さ:110~150mm、切欠穴幅:20~26mm、チリ寸:12mm以下玄関引戸
引き戸取替錠 玄関用 ブロンズ アルファ引き戸取替錠 玄関用 ブロンズアルファ
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
各社アルミドア対応タイプ。室内側、二重ロック機能付。リバーシブルキー、5本付きピッキングに強い、ディンプルキー
仕様●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズアズワン品番65-6672-46
W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mm アルファW-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット64mmアルファ
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
キーインノブタイプケースロックカギは信頼性のあるピンシンダーを採用カギ(キー)3本付取り替えられる条件扉厚/25~43mmバックセット/64mm取付けビスピッチ/110(mm)本体ビスピッチ/42・44・50(mm)フロントサイズ130×25mm玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)アズワン品番65-6672-44
W-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット60mm アルファW-LOCKシリーズ 取替用インテグラル錠 バックセット60mmアルファ
13,980税込15,378
1セット
5日以内出荷
キーインノブタイプケースロックピッキングに強いディンプルキー5本付玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレスアズワン品番65-6672-23
チューブラー本締錠 アルファチューブラー本締錠アルファ
6,498税込7,148
1個
当日出荷から6日以内出荷
玄関の補助錠に。
バックセット(mm)60
玄関の引き戸 取替錠 アルファ玄関の引き戸 取替錠アルファ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23見付(mm)26以上
Mロック 取替用インテグラル錠 アルファMロック 取替用インテグラル錠アルファ
4,998税込5,498
1パック
当日出荷から翌々日出荷
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!バックセット100mm
ALPHA 取替ノブ アルファALPHA 取替ノブアルファ(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
玄関の取替用シリンダー FBロック アルファ玄関の取替用シリンダー FBロックアルファ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷から翌々日出荷
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
引戸用取替向鎌錠 アルファ引戸用取替向鎌錠アルファ
6,198税込6,818
1セット
翌々日出荷
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)19~25高さ(mm)(切り欠き穴)77~147調整範囲(mm)【チリ寸法】5~12適合扉厚(mm)22~40
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセット アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUS錠ケースセットアルファ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP取付可能対象丸座ドア厚(mm)32~40寸法(mm)スペーシング:80バックセット64mm仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズシルバータイプCL-LE付電源単三アルカリ電池(4本同梱)勝手左右対応機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
暗証番号式玄関錠 edロックPLUS アルファ暗証番号式玄関錠 edロックPLUSアルファ
35,980税込39,578
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
インテグラル錠 玄関 淀川製鋼 アルファインテグラル錠 玄関 淀川製鋼アルファ
14,980税込16,478
1組
翌々日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平備考玉座足ピッチ42mm横穴適合扉厚(mm)30~45バックセット60mmビスピッチ(mm)110
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
建具金物カテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら