シリーズWロックシリーズ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ピンシリンダー
色ステンレスサテン目
バックセット100mm
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L
記号(フロント)TA-E
適合扉厚(mm)30
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)80
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!
取手握り玉
適合扉厚(mm)25~43
仕様汎用性:TA-E
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ディンプルシリンダー
色ステンレスサテン目
種類錠ケース/ミリオンロック鍵付き
バックセット100mm
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
かまちの細いアルミサッシドア用
用途事務所・アパートの玄関・勝手口に!
バックセット100mm
仕様汎用性:万能タイプ
形状ノブ・ローズ/チューリップノブ
型式ディンプルシリンダー
色ステンレスサテン目
種類錠ケース/Wロック鍵付
バックセット100mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
冷たさを感じない樹脂製レバー
バックセット100mm
適合扉厚(mm)25~32
色アイボリー
種類浴室用
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
チューブラ式シリンダー本締錠
用途木製扉用
適合扉厚(mm)31~52
バックセット60mm
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス
色シルバー
シリンダー4枚ディスクシリンダー
キー3本
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12
穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2
シリンダー3本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)21~33
キー3本
開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品キー3本
カギ付き、ピンシリンダー、チューブラータイプ
用途開き戸用
適合扉厚(mm)31~52
バックセット60mm
不正なこじ開け(ピッキング)を防ぐ高性能シリンダーと、キー先端に高精度技術でボールを埋め込み、キーの複製を極めて困難にし高い防盗性を実現しました。
用途玄関でお使いのシリンダーと交換して、防盗性を強化する交換用のシリンダーです。
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!
幅(mm)(切り欠き穴)20.5~23
見付(mm)26以上
付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付
色シルバー
シリンダーリバーシブルディスクシリンダー
ドア厚(mm)(対応)33~40
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
色黒
仕上塗装
適合扉厚(mm)35~45
バックセット(mm)60
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
備考玉座足ピッチ42mm横穴
適合扉厚(mm)30~45
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
木製デスクの引き出し用に。
用途防犯用に最適。
材質亜鉛ダイカスト
適合扉厚(mm)14~21
1セット
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
木製ロッカー専用
付属品キー2本付
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
対応ドア厚:14~21mm
シリンダー5枚ディスクシリンダー
1組
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ピッキングに強く、フローティングボール採用でキーの複製も困難です。
色ブラック
キー数5
木製デスク専用錠
付属品キー2本付
色シルバー
材質(本体)亜鉛ダイカスト
対応ドア厚:14~21mm
シリンダー5枚ディスクシリンダー
キーインノブタイプケースロック。ピッキングに強いディンプルキー5本付。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●扉厚:25~43mm●バックセット:60mm●取付ビスピッチ:110mm●本体ビスピッチ:42、44、50mm●フロントサイズ:130×25mm●材質:ステンレス
アズワン品番65-6672-23
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
各社アルミドア対応タイプ。室内側、二重ロック機能付。リバーシブルキー、5本付き。ピッキングに強い、ディンプルキー
仕様●扉厚:22~35mm●切欠穴高さ:110~150mm●切欠穴幅:20~26mm●チリ寸:4~12mm●見付け:23mm以上●カラー:ブロンズ
アズワン品番65-6672-46
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
キーインノブタイプケースロック。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。取り替えられる条件。扉厚/25~43mm。バックセット/64mm。取付けビスピッチ/110(mm)。本体ビスピッチ/42・44・50(mm)。フロントサイズ130×25mm。玄関・勝手口(アルミサッシ・木製ドア用)
仕様●材質:ステンレス(ヘアーライン仕上げ)
アズワン品番65-6672-44
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
色シルバー
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40
対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LA・MA / LAF / DA / DAF
使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
レバーハンドル、プッシュプルハンドルにも対応。操作も取り付けも簡単なプレミアムスマートロック。暗証番号、ICカード、お財布ケータイ、シールキーが使えます。既築物件にも簡単に取り付けが可能です。ワンタイムパスワードが使えます。
タイプ標準仕様 V32-40×1(真芯)
対応ドア厚:32~40mm、メーカー刻印:MIWA / LE / LSP,LE,FE,SWLSP / U-SHIN SHOWA / QDJ695
使用電池標準(単三アルカリ乾電池)
入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。
カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。
建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合MIWA LE/LSP LE・SW・SP
取付可能対象丸座
ドア厚(mm)32~40
寸法(mm)スペーシング:80
バックセット64mm
仕様ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ
色シルバー
タイプCL-LE付
電源単三アルカリ電池(4本同梱)
勝手左右対応
機能電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告
電池寿命約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき)
登録範囲暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
関連キーワード