キーパー

キーパーのページです。キーパーは、メカニカル部品/機構部品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優秀な漏れ防止機能を持っています。 シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。 耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。 特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。 標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。 繰り返し使用(2~3回)が可能です。 「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。 作業性が優れています。 シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。 シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。 接触する相手面の仕上げが容易です。 相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

洗練された円形の一体型構造になっており、 取付が確実、且つ、容易にでき、しかも一目で正確に油面を確認できます。 窓には透明な耐油、耐熱、耐衝撃性に優れた樹脂を用いております。油面を見易くするため、窓の表面を球面 状にすると共に、油量が一見してわかるよう、窓の中心部に赤色の丸印を付けてあります。 耐薬品用として窓にガラスを用いたものもそろえております。 反射板には反射効果をよくし、油面の確認が容易にできるように表面処理を施してあります。また通油孔を円周 上等分に6カ所設けてあるため、ハウジングへの挿入の際には、特にオイルゲージの上下左右を考慮する必要はありません。 外周ゴムは耐油性、耐老化性に優れた合成ゴムで、厳選された接着剤により補強環と一体焼付されております。 従ってすぐれたパッキン性をもち、漏洩の心配は全くありません。
耐熱温度(℃)90 形状丸形 仕様標準型 連続使用温度(℃)-30~90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キーパーオイルシール ISD
RoHS
用途一般用オイルシールの保護リップ付シール(多少の乾燥ダストの存在する環境で使用) 型式ISD 仕様運動:軸回転、大気側:ダスト タイプJISB2401-1:4 構造保護リップ付 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
369 税込406
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
RoHS
ナット部使用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
193 税込212
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

キーパーオイルシール IS
RoHS
用途一般用オイルシール(ダストや異物の少ない所に使用) 材質ばね入り外周ゴム 型式IS 仕様運動:軸回転 タイプJISB2401-1:1、ISO6194-1:4 最大圧力(kPa)29.4(0.3kgf/cm2)
1個
279 税込307
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

キーパーシールワッシャー
RoHS
省スペースタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
72 税込79
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
90 税込99
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)