ハリケーン
ハリケーンのページです。ハリケーンは、安全保護具・作業服・安全靴、制御機器/はんだ・静電気対策用品、バイク用品などの商品を提供しています。現在125件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 大阪単車用品工業株式会社 |
|---|
| 所在地 | 〒577-0066 大阪府東大阪市高井田本通3丁目3番6号 |
|---|
ハリケーン(17件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ハリケーン(15件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハリケーン(1件のレビュー)当日出荷
従来品より太い導電繊維が縫い込まれているので安心です。
ハリケーン(7件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハリケーン(1件のレビュー)当日出荷
ハリケーン製4.5インチベーツタイプ、4.5インチスリットライトに適合致します。
ハリケーン(2件のレビュー)当日出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
内径(Φmm)18全幅(mm)645全高(mm)80外径(Φmm)22.2主な適合車種ロードモデル・スクーター(一部の車種を除く)・マグナ50・JAZZ・レブル・ドラッグスター250・ビラーゴ250/400・イントルーダーLC250・エリミネーター250LX/SE GROM 他
ハリケーン(2件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ハリケーン(4件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
仕様ジョイントネジサイズ M12×P1.0、ほとんどの車種に適合します。
ハリケーン(3件のレビュー)4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハリケーン(3件のレビュー)当日出荷
仕様デュアルライト用、H4バルブ用カプラ接続ハーネス H4バルブ用カプラ2ヶを1ヶに接続。
ハリケーン(7件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
バークランプ式のモバイル&ドリンクホルダー等の取付に便利。
ハンドルホルダー裏面のネジ穴に取付。
ハリケーン(2件のレビュー)4日以内出荷から7日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。
メンテナンス
インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
注意
鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハリケーン(3件のレビュー)4日以内出荷から9日以内出荷
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
ハリケーン(1件のレビュー)9日以内出荷
適合純正品番_22870-KL8-900
色ブラック適合車種GB250クラブマン(95- S.V)
ハリケーン(2件のレビュー)6日以内出荷
適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610
色ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
ハリケーン(1件のレビュー)9日以内出荷
適合純正品番 44830-425-870_44830-413-000 44830-390-000
色ブラック適合車種CB400FOUR type1/2_CB250Tホーク.CB400TホークⅡ
ハリケーン(2件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。
全幅(mm)620全高(mm)105外径(Φmm)22.2
ハリケーン(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
導電性のスリッパです。
用途静電気対策種類クリーンシューズ機能導電性抵抗値104~106ΩRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプスリッパ
ハリケーン(1件のレビュー)6日以内出荷
適合純正品番_54001-041
色ブラック適合車種400SSマッハⅡ(S3).350SS(S2-A)._KH400(A3-A7).KH250(B2-B7)
ハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
ハンドル交換等で届かなくなった電装系コードをワンタッチで延長可能です。
オートバイでよく使われるハーネスをご用意しました。
ハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷から5日以内出荷
傾斜角度の大きいハンドルを装着した場合等に使用。ミラーステーの角度を修正します。
ハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ハリケーン(1件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
全幅(mm)740全高(mm)145外径(Φmm)22.2内径(Φmm)18
ハリケーン(2件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
引張強さに優れたSTKM13Aスチール材を使用。JMCA安全基準クリア。ブラッククロームメッキの上からアクリル塗装または電着塗装の上から粉体静電焼付塗装による二重防錆処理。※品質向上のため、ハンドルバーの形状および仕様は予告無しに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm 幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルの場合は改造申請の必要はありません。
全幅(mm)700全高(mm)95外径(Φmm)22.2
ハリケーン(3件のレビュー)4日以内出荷から14日以内出荷
リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。