カテゴリ
- バイク部品(4)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- ALCANhands(3)
- CF POSH(1)
- K-CON(キタコ)(1)
- KITACO(2)
- NTB(2)
- PMC(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ホンダ(4)
「22870-kv3-700」の検索結果

スロットルケーブルW
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット9日以内出荷適合純正品番_引き 17910-KV3-830/戻し 17920-KV3-830色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21)
ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
クラッチケーブル
ハリケーン¥2,298税込¥2,5281本9日以内出荷適合純正品番 22870-KV3-981_※ベースに仕様変更MC18.MC21.MC28に使用可色ブラック適合車種NSR250R(MC18.MC21.MC28)
ロング クラッチケーブル
ハリケーン(17件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。