カテゴリ
- バイク部品(6)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- SMC(68)
- KITACO(12)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- タクミナ(8)
- ALBA(アルバ)(8)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- ATHENA(アテナ)(2)
- ELPA(1)
- オリエンタルモーター(1)
- 日立(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- オルディ(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- ブランドをもっと見る
「BW'S100」の検索結果
特価

ロング スロットルケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から6日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング リアブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ミニセミアップ kit専用ハンドル
ハリケーン¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷仕様スイッチ穴加工済み色クロームメッキ内径(Φmm)18全幅(mm)650全高(mm)160外径(Φmm)22.2適合車種スーパーJOG-Z/ZR('91-).アプリオ/タイプⅡ_リモコンJOG.BW's('98-)/100.Gアクシス 他