カテゴリ

  • バイク部品(16)
    • 外装系(8)
    • ブレーキ系(2)
    • バイク用ケーブル(5)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • DAYTONA(デイトナ)(31)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](86)
  • POSH Faith(62)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • BEET(5)
  • NTB(10)
  • OVER RACING(14)
  • SUNSTAR(サンスター)(11)
  • ギルドデザイン(5)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
  • SWAGE-LINE(31)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(25)
  • AC-PERFORMANCELINE(20)
  • PMC(18)
  • MAD MAX(マッドマックス)(16)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(16)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(13)
  • AFAM(アファム)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「GPZ900R」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
アンダーブラケット ハリケーンアンダーブラケットハリケーン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
カワサキホルダーKit ハリケーンカワサキホルダーKitハリケーン
14,980税込16,478
1セット
4日以内出荷
適合車種カワサキ セパレートハンドル車仕様バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用主な適合車種ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ステムナット ハリケーンステムナットハリケーン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ジュラルミン トップブリッジ ハリケーンジュラルミン トップブリッジハリケーン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
スピードメーターケーブル ハリケーンスピードメーターケーブルハリケーン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
適合純正品番_54001-1014
ブラック適合車種GPZ900R(A1-A16)
バーハンドルkit ハリケーンバーハンドルkitハリケーン(1件のレビュー)
40,980税込45,078
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーンΦ30砲弾型アルミサイドキャップハリケーン
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
SURE SYSTEM LINE ハリケーンSURE SYSTEM LINEハリケーン(3件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
コンチ4型 kit専用ハンドル ハリケーンコンチ4型 kit専用ハンドルハリケーン
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
シルバーアルマイト仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2
フロントフォークトップキャップ ハリケーンフロントフォークトップキャップハリケーン
959税込1,055
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ブラック
ハンドルアップスペーサーH18 ハリケーンハンドルアップスペーサーH18ハリケーン(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
ブラックアルマイト
EARL'Sブレーキホース ハリケーンEARL'Sブレーキホースハリケーン
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPEステンレスメッシュ
スロットルケーブルW ハリケーンスロットルケーブルWハリケーン
3,598税込3,958
1セット
9日以内出荷
適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011
ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)
チョークケーブル ハリケーンチョークケーブルハリケーン
1,998税込2,198
1本
9日以内出荷
適合純正品番_54017-1052
ブラック適合車種GPZ900R(A1-A16)