カテゴリ

  • バイク部品(11)
    • ハンドル周り(2)
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • RPM(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(22)
  • DAYTONA(デイトナ)(4)
  • BEET(4)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](20)
  • ALBA(アルバ)(9)
  • ALCANhands(3)
  • SWAGE-LINE(18)
  • AC-PERFORMANCELINE(10)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(6)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • Vesrah(3)
  • brembo(3)
  • JB-POWER(3)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(3)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbx400f」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング スロットルケーブル W ハリケーンロング スロットルケーブル Wハリケーン(14件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンスインナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング クラッチケーブル ハリケーンロング クラッチケーブルハリケーン(17件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
ロング チョークケーブル ハリケーンロング チョークケーブルハリケーン(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
延長ハーネス ハリケーン延長ハーネスハリケーン(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1セット(5本)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハンドル交換でスイッチハーネスの長さが不足する場合に使用します。各車種専用カプラでノーマルの間に接続して簡単に延長出来ます。
ブラック
アンダーブラケット ハリケーンアンダーブラケットハリケーン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
セパレートハンドル車をバーハンドル仕様に変更する場合に、フロントフォークにクランプして使用します。
スピードメーターケーブル ハリケーンスピードメーターケーブルハリケーン
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
適合純正品番 44830-MA6-000_44830-MG7-000
ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
タコメーターケーブル ハリケーンタコメーターケーブルハリケーン(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷
適合純正品番 37260-KB7-010_37260-MA6-000 37260-MB7-610
ブラック適合車種CB750F(FZ.FA.FB.FC.F2C)_CBX400F.CBX550F
セパレートハンドル ハリケーンセパレートハンドルハリケーン(1件のレビュー)
12,880税込14,168
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
独自のアジャスタブル機能で角度調整自在。ハンドルバーとホルダーの接合部に高度な技術を要するセレーション加工を施しています。セレーション接合はテーパー接合に比べてスムーズに傾斜角度が変更でき、衝撃時に起こる接合部の「ズレ」を完全にシャットアウトできます。また極太Φ12mmソケットボルトを使用し、安全性を一段と向上させています。
スロットルケーブルW ハリケーンスロットルケーブルWハリケーン
3,898税込4,288
1セット
9日以内出荷
適合純正品番_引き 17910-MA6-000/戻し 17920-MA6-000
ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
チョークケーブル ハリケーンチョークケーブルハリケーン
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
適合純正品番_17950-MA6-000
ブラック適合車種CBX400F.CBX550F
クラッチケーブル ハリケーンクラッチケーブルハリケーン
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
適合純正品番_22870-MA6-000
ブラック適合車種CBX400F.CBX550F