カテゴリ
- バイク部品(16)
- 外装系(8)
- ブレーキ系(2)
- バイク用ケーブル(5)
絞り込み
ブランド
- ハリケーン
- DAYTONA(デイトナ)(32)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](82)
- POSH Faith(62)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- NTB(10)
- BEET(5)
- SUNSTAR(サンスター)(12)
- OVER RACING(14)
- ギルドデザイン(5)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(63)
- SWAGE-LINE(31)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(25)
- AC-PERFORMANCELINE(20)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
- PMC(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(16)
- ALCANhands(12)
- AFAM(アファム)(11)
- ブランドをもっと見る
「gpz900r」の検索結果
特価

ロング スロットルケーブル W
ハリケーン(15件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
ロング チョークケーブル
ハリケーン(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から9日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
SURE SYSTEM LINE
ハリケーン(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。 ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。
コンチ4型 kit専用ハンドル
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から6日以内出荷仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済み色シルバーアルマイト内径(Φmm)14全幅(mm)670全高(mm)85外径(Φmm)22.2
カワサキホルダーKit
ハリケーン¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷仕様バーハンドル取付用ホルダー ステンレスボルト使用適合車種カワサキ セパレートハンドル車主な適合車種ZZR250/400/1100・ZX10・ZX11・GPZ400S・GPZ400R/600R/750R/900R・GPZ1000RX・GPZ1100(95-・水冷)・GPX250R/400R/750R・FX400R
スロットルケーブルW
ハリケーン¥3,598税込¥3,9581セット9日以内出荷適合純正品番 引き 54012-1276/戻し 54012-1277_引き54012-0010/戻し54012-0011色ブラック適合車種GPZ900R(A3-A16)