カテゴリ

  • バイク部品(12)
    • ハンドル周り(8)
    • フェンダー関連(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハリケーン
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • BEET(16)
  • DAYTONA(デイトナ)(37)
  • Kawasaki(8)
  • SBS(1)
  • ヤマモトレーシング(2)
  • ALBA(アルバ)(4)
  • K&N(2)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(2)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(91)
  • SWAGE-LINE(31)
  • brembo(29)
  • R&G RACING PRODUCTS(29)
  • AC-PERFORMANCELINE(25)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(19)
  • HYPERPRO(ハイパープロ)(17)
  • AFAM(アファム)(16)
  • ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「zx12r」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ロング スロットルケーブル W ハリケーン

    ロング スロットルケーブル W

    ハリケーン(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • ロング チョークケーブル ハリケーン

    ロング チョークケーブル

    ハリケーン(7件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
  • バーハンドルkit ハリケーン

    バーハンドルkit

    ハリケーン(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • フェンダーレスkit ハリケーン

    フェンダーレスkit

    ハリケーン(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    4日以内出荷から14日以内出荷
    リアまわりをスタイリッシュに。ボルトオンで装着。
  • バーハンkit専用ハンドル ハリケーン

    バーハンkit専用ハンドル

    ハリケーン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    引張強さ耐力ともに約2倍の強靭性をほこり安全性が一段と向上します。※品質向上のため、ハンドルバーの形状及び仕様は予告なしに変更する場合があります。※一般公道使用の場合250cc超のモデルで車検証記載の車体寸法より高さ±40mm幅±20mmを超える変更を行った場合は改造申請が必要になります。250cc以下のモデルは改造申請の必要はありません。
  • Φ30砲弾型アルミサイドキャップ ハリケーン

    Φ30砲弾型アルミサイドキャップ

    ハリケーン
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
  • コンチ3型 kit専用ハンドル ハリケーン

    コンチ3型 kit専用ハンドル

    ハリケーン
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様ジュラルミン引抜き材使用 スイッチ穴加工済内径(Φmm)14全幅(mm)685全高(mm)55外径(Φmm)22.2
  • ジュラルミン トップブリッジ ハリケーン

    ジュラルミン トップブリッジ

    ハリケーン
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    マシニングセンターによる精密削り出しでフロントサスの剛性を高め、より攻撃的にグレードアップ。
  • ハンドルアップスペーサーH14 ハリケーン

    ハンドルアップスペーサーH14

    ハリケーン
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ノーマルハンドルの下に挟みつけてポジションアップ。
    仕様ノーマルハンドルの下に挟み付けてポジション14mmアップ、ノーマルケーブル類で取付OK フォーク径Φ50ブラックアルマイト適合車種ZX-14R/ABS_ZZR1400/ABS主な適合車種ZZR1400(-09)・ZX-14R/ABS(12)
  • リアキャリア ハリケーン

    リアキャリア

    ハリケーン(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    待望のNEWモデル用。車体に合わせたコンパクト設計。
  • バーハンドルkit ハリケーン

    バーハンドルkit

    ハリケーン
    46,980税込51,678
    1セット
    9日以内出荷
    ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション90mmUP・25mmBACK
    ALLブラック適合車種ZX-14R(12-15)ABS無し用
  • バーハンドルkit ブラケット式 ハリケーン

    バーハンドルkit ブラケット式

    ハリケーン
    42,980税込47,278
    1セット
    9日以内出荷
    ケーブル、ハーネスはノーマルのままで取付OK_オリジナル・フルステンレス製ブレーキホース組込 ハンドルスイッチ穴加工済_ポジション90mmUP・25mmBACK
    ALLブラック適合車種ZX-14R(12-15)ABS無し用_ZZR1400 ABS無し用_取付簡単バーハンドルブラケット式