2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート電気錠制御盤
エコ商品、RoHS
使いやすさと拡張性、優れた施工性で選ばれています。 運用に合わせた管理機能。メンテナンス機能の向上。 2線式配線で確実な施工を実現。多くの便利機能を標準装備。
用途テナントビル、福祉施設、病院、大学、学校、幼稚園、保育園など中小規模の施設に最適なラインアップ! 材質樹脂シボ加工 色(マンセル値)N8.0近似 入力電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 制御方式CPU制御 表示【LED】電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑、開扉:赤、警報:橙 使用環境温度(℃)0~40 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
60,980 税込67,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート解錠ボタン
エコ商品、RoHS
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg)約0.07 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷