6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート解錠ボタン
エコ商品
1個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【解除ボタン】照光式スイッチ:緑色(モーメンタリ動作) 材質樹脂、【プレート】Panasonic コスモシリーズ ワイド21ラウンドプレート WTF7001W ホワイト(マンセル 10Y9/0.5 近似色)、【ブランクチップ】Panasonic WN3020SW、【取付枠】Panasonic WTF3710K 質量(kg)約0.07 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

アート解錠ボタン非常用
エコ商品
2個用スイッチボックス深型に取付可能。
仕様【非常用押ボタン】AN4500(パナソニック製) 材質新金属WN7506(パナソニック製) 質量(g)270 電源電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露不可) 設置場所屋内 表示灯【非常】赤色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

ユニバーサル型電気錠に対応し、最大4回線まで増設可能。簡単なボタン操作で、確実にインターロックします。1ヶ所の扉が開いたら他の扉は施錠するインターロック機能を搭載しています。2・4回線のインターロックに対応します。通電時施錠型と通電時解錠型の電気錠を混在できます。施錠リトライ機能を備え、1回で施錠できなかった場合、再度施錠動作を自動で行います。ユニバーサル型電気錠は、複数の回線でそれぞれ異なる電気錠を使用できます。
材質SPCC t1.0 マンセル2.5Y9/1近似 半艶 高さ(mm)200 奥行(mm)55 仕上メラミン樹脂焼付塗装 表示LED電源:橙、開扉:赤、施錠:緑 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力非常解錠入力(無電圧a接点 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 ボタン仕様操作ボタン:電源スイッチ、インターロック 入/ 切スイッチ
1個
129,800 税込142,780
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気解錠から通常の電気錠制御まで、さまざまな運用に対応します。スリーキーは、1~8桁までの暗証番号を入力し、最後の1桁を長押しする簡単操作です。暗証番号の登録/変更は専用タグにて行います。
材質樹脂 幅(mm)70 本体:白、操作ボタン:黒、文字:白 取付1コ用スイッチボックス(カバー付)に取付可能 高さ(mm)120 質量(g)約100 奥行(mm)27.7 電源DC24V±10% 電気錠制御盤より供給 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内 表示灯緑色(解錠または施錠時に点灯) ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能 耐久性操作ボタン:30万回 パネルスイッチプレート(WTC7101W) 対応銘板解錠または施錠シール ※配線により、解錠時・施錠時の表示切り替えが可能
1個
28,980 税込31,878
47日以内出荷

アート電気錠制御盤
エコ商品
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
エコ商品
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 質量(kg)約21.5 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA)70 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
369,800 税込406,780
10日以内出荷