1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
顔認証距離は0.5m~2m/顔登録件数は最大1500件/マスク着用でも認証可能。認証結果を本体液晶に表示 /音声案内も可能 ※1:画像品質が十分な場合。タッチパネルで各種登録 /顔は本体カメラで登録 /指定の顔だけ削除可能。カードはかざして簡単に登録 /FeliCa・MIFAREが使用可能/カードは3000枚まで登録可能。USBメモリを使って、登録データをエクスポート&インポートしたり、複数台に転送可能。1個用スイッチボックスに取付け可能/配線は電源と解錠出力の4芯
仕様顔登録件数:最大1500件、顔認証精度:99%以上※画像品質が十分な場合、顔認証距離:0.5m~2m、顔認証速度:0.2秒以内 幅(mm)91.3 黒色 高さ(mm)181.3 質量(g)約360 奥行(mm)27 消費電力(W)最大12 電源電圧DC24V±10%500mA 使用温度(℃)-30~60(結露なきこと) 液晶パネル解像度272×480 寸法4.3インチ カード検知距離:5cm以内 ※周囲の環境により異なる、登録件数:最大3000件、通信規格:FeliCa、MIFARE 入出力解錠出力×1、USBポート×1 防水性IP65(コーキング処理の場合)
1セット
109,800 税込120,780
7日以内出荷

関連カテゴリ