真空吸着通路をシリンダーロッドに設置します。
吸着アタッチヘッドを取付る事で、吸着パッドが取付可能です。
ジャングルジムシリーズに接続可能です。
トラスコ品番389-1533
ストローク(mm)10
幅(mm)17
高さ(mm)30
タイプ単動
奥行(mm)87
出力(N)54
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)13
奥行(mm)98
ジャングルジムへの直接取付が可能です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
付属品継手:BF-6
トラスコ品番387-8796
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)20
タイプ近接センサー付
奥行(mm)147
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8798
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)44.2
取付3-M5
高さ(mm)16
タイプ近接センサー付
奥行(mm)115.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6
トラスコ品番387-8795
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)20
タイプセンサー無
奥行(mm)147
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
ジャングルジムシリーズ接続金具に直接取付けが可能です。
先端へ吸着パットを取り付ける場合は吸着金具をご使用ください。
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8800
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)35.4
取付3-M4
高さ(mm)13
タイプ近接センサー付
奥行(mm)98.8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M3)とジャングルジムシリーズΦ8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3
トラスコ品番387-8803
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)21.3
取付3-M3
高さ(mm)9
タイプセンサー無
奥行(mm)71.2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8801
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)30.6
取付3-M4
高さ(mm)13
タイプセンサー無
奥行(mm)98.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8799
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)41.6
取付3-M5
高さ(mm)16
タイプセンサー無
奥行(mm)115.2
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ジャングルジムへの直接取付が可能です。六角シャフトによる回止構造です。内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。吸着パットの装着が簡単に行えます。
径(Φmm)24.3
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ12)に直接取付けが可能です。
付属品十字穴付皿ネジM4×10
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8815
材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)47
取付3-M5
高さ(mm)27
タイプ近接センサー付
奥行(mm)116
取付穴ピッチ(mm)25×31.5
継手(付属)BF-5
開き量(mm)爪先端:17
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ8)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)9
奥行(mm)72
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
高さ(mm)20
奥行(mm)147
超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命
取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-3
トラスコ品番387-8802
材質本体・爪部:超ジュラルミン
幅(mm)26
取付3-M3
高さ(mm)9
タイプ近接センサー付
奥行(mm)71.2
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。
吸着パッドの装着が簡単に行えます。
六角シャフトによる回止構造です。
ジャングルジムへの直接取付が可能です。
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)17.6g ⇒ 8g(54.5%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9972
ストローク(mm)20
取付接続:Φ12
高さ(mm)70
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)15 ⇒ 7g(53.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1531
ストローク(mm)30
取付接続:Φ12
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)15g ⇒ 7g(53.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9975
ストローク(mm)5
取付接続:Φ12
高さ(mm)51
1個
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
取付はネジ穴 (M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
トラスコ品番387-8816
材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)54
取付3-M5
高さ(mm)27
タイプリミットSW付
奥行(mm)116
取付ボルト3-M5
取付穴ピッチ(mm)25×31.5
継手(付属)BF-5
開き量(mm)爪先端:17
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です
爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番387-8806
幅(mm)61
取付3-M6
高さ(mm)147
タイプリミットSW付
奥行(mm)30
取付穴ピッチ(mm)32×43
継手(付属)BF-6
開き量(mm)爪先端:21
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
ジャングルジムシリーズ接続金具(Φ20)に直接取付けが可能です。
爪をL型にする事で接地面を増やし、掴み位置をワークに近づける事が可能です。
トラスコ品番387-8804
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)147
タイプ近接センサー付
奥行(mm)30
継手(付属)BF-6
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-5
トラスコ品番387-8817
材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄
幅(mm)43
取付3-M5
高さ(mm)27
タイプセンサー無
奥行(mm)116
取付穴ピッチ(mm)25×31.5
開き量(mm)爪先端:17
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)16.3g ⇒ 7g(57.1%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9974
ストローク(mm)10
取付接続:Φ12
高さ(mm)58
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 6g(57.2%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1527
ストローク(mm)20
取付接続:Φ12
高さ(mm)61.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)13g ⇒ 4g(69.3%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1525
ストローク(mm)5
取付接続:Φ12
高さ(mm)43.5
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-S)19g ⇒ 9g(52.6%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番388-9970
ストローク(mm)30
取付接続:Φ12
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。
爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。
取付はネジ穴(M6)とジャングルジムシリーズΦ20の接続コネクタの選択が可能です。
付属品継手:BF-6
トラスコ品番387-8807
幅(mm)54
取付3-M6
高さ(mm)147
タイプセンサー無
奥行(mm)30
取付穴ピッチ(mm)32×43
開き量(mm)爪先端:21
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
吸着パッドの種類に応じて選択でき、確実な吸着が可能です。
ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
アルミボディー(VFIL1-SS)14g ⇒ 4g(65%の軽量)
ジャングルジムの接続金具に直接取り付けが可能です。
トラスコ品番389-1523
ストローク(mm)10
取付接続:Φ12
高さ(mm)49.5
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
関連キーワード