人の動きや音・空気質を検知し、自動的にスピード清浄。目に見えないPM0.1レベルの汚れまでを99.95%除去*します。 1.強いニオイや微細なヨゴレに効果的なろ過システム 2.12分毎にキレイな空気で満たすパワフルな風量 3.人の動きや音・空気質を検知するスマートセンサー
用途オフィスや病院・学校・ホテルなど、屋内の空気は屋外より汚れています。人の出入りやそこで発生する汚れ、高い気密性による自然換気の減少などが原因です。汚れた空気は、お客様や従業員の健康、時間、お金を奪います。空気清浄機を設置することで、屋内の汚れた空気を改善することに加え、設置することによる安心感も重要な役割として考えます。
質量(kg)18
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)最大:166(ターボ)~最小:12(静音)
電源コード(m)1.45
機能風量切替:5段階(ターボ、強、中、弱、静音)
風量ターボ:12.5m3/min 強:7.9m3/min 中:6.3m3/min 弱:5.3m3/min 静音:4.3m3/min
本体サイズ(mm)885×270×576
床面積(m2)~約95.4(約57.8畳)
運転音最大:74dB(ターボ)~最小:49dB(弱) *静音モードは測定限界値以下
操作方式オート/マニュアル
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
人の動きや音・空気質を検知し、自動的にスピード清浄。目に見えないPM0.1レベルの汚れまでを99.95%除去*します。 1.強いニオイや微細なヨゴレに効果的なろ過システム 2.12分毎にキレイな空気で満たすパワフルな風量 3.人の動きや音・空気質を検知するスマートセンサー
用途オフィスや病院・学校・ホテルなど、屋内の空気は屋外より汚れています。人の出入りやそこで発生する汚れ、高い気密性による自然換気の減少などが原因です。汚れた空気は、お客様や従業員の健康、時間、お金を奪います。空気清浄機を設置することで、屋内の汚れた空気を改善することに加え、設置することによる安心感も重要な役割として考えます。
付属品空気清浄機本体x1、HEPAフィルターx1、カーボンフィルターx1、プレフィルターx1、前カバー開閉用カギx2、取扱説明書x1
質量(kg)18
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)最大:100(ターボ)~最小:7(静音)
電源コード(m)1.45
機能風量切替:5段階(ターボ、強、中、弱、静音)
本体サイズ(mm)530×270×576
床面積(m2)~約54(約33畳)
運転音最大:64dB(ターボ)~最小:39dB(弱) *静音モードは測定限界値以下
操作方式オート/マニュアル
1台
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
関連キーワード