独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33
ゴミ袋サイズ70リットル以上
質量(kg)15.5
消費電力(W)400
機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ
連続使用時間(分)12
保証期間1年
細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
最大細断枚数手差し:8
収容数ダストボックス:150枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー。・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適。・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計。・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5
タイプダストボックス:持ち上げ式
容量(L)ゴミ箱:11.5
電源(V)AC100 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370
消費電力(W)(50/60Hz)280
連続使用時間(分)4
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)4×12
色(本体)ブラック
投入口幅(mm)(紙)220/A4
セキュリティレベル:P-4
最大細断枚数6枚
収納枚数(枚)ダストボックス:約180
グリーン購入法適合
作動音(dB)70
細断方法ミニカット
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード