4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェローズシュレッダー LX25MA
エコ商品
・セーフティーロック搭載の安心&安全コンパクトシュレッダー。・セーフティーロックにより誤操作を防ぎ安全性が向上。・パワフル&コンパクトでホームオフィスに最適。・手近に置いて、必要な時すぐにシュレッドできる、コンパクト設計。・ホッチキスやクリップ、クレジットカードも細断出来ます
質量(kg)4.5 タイプダストボックス:持ち上げ式 容量(L)ゴミ箱:11.5 電源(V)AC100 50/60Hz コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×220×370 消費電力(W)(50/60Hz)280 連続使用時間(分)4 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2 細断寸法(mm)4×12 色(本体)ブラック 投入口幅(mm)(紙)220/A4 セキュリティレベル:P-4 最大細断枚数6枚 収納枚数(枚)ダストボックス:約180 グリーン購入法適合 作動音(dB)70 細断方法ミニカット
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

フェローズオフィスシュレッダー 225Ci-2
エコ商品、RoHS
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)800 連続使用時間(分)60 細断枚数最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し) 細断速度4.8m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)クロスカット3.9×38 投入口幅(mm)240 アズワン品番3-5214-04 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

フェローズオフィスシュレッダー 225Mi-2
エコ商品、RoHS
高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。
ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L以上 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)900 連続使用時間(分)45 細断枚数最大:16枚、定格:14枚 細断速度5.0m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)マイクロカット2×12 投入口幅(mm)240 細断形状マイクロカット RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。
仕様【メディア投入口】あり 質量(kg)16.5 ブラック 容量(L)33 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560 消費電力(W)(50/60Hz)450 機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサー コード43260690 定格時間(分)20(連続使用時間目安) 運転音(dB)60 処理能力約250枚(A4) ダストボックス容量(L)33 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 細断寸法(mm)2×14 投入口幅(mm)230 最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4) アズワン品番65-0435-49 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560 細断可能物カード(手差しのみ) 処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり) リバース機能【オートリバース】有(手差し時) 最大投入幅230mm
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷