大量の書類も効率よく処分できる。
A4コピー用紙で約500枚分もの細断くずが収容可能。
マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
用途マイクロカット2×12mmでセキュリティーにも最適
質量(kg)10
色ブラック
消費電力(W)300
連続使用時間(分)30
細断枚数定格6枚
ダストボックス容量(L)21
保証期間1年
細断速度1.8m/分
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×275×590
細断寸法(mm)2×12
投入口幅(mm)220
最大細断枚数8枚
ゴミ袋サイズ専用ごみ袋XSサイズ、市販品30L以上
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×275×590
細断可能物PPC用紙、ホッチキス11号針まで、カード、CD/DVD
最大投入幅A4
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33
ゴミ袋サイズ70リットル以上
質量(kg)15.5
消費電力(W)400
機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ
連続使用時間(分)12
保証期間1年
細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
最大細断枚数手差し:8
収容数ダストボックス:150枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
関連キーワード