高速オートフィードモデル
消費電力(W)400
細断寸法(mm)マイクロカット4×38
投入口幅(mm)230
ゴミ袋サイズ90L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。
ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。
メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。
セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)53
ゴミ袋サイズ70L以上(市販品)
質量(kg)27
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735
連続使用時間(分)30
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0
投入口幅(mm)230
最大細断枚数22枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
高い細断能力とセキュリティ性でオフィスの情報をガードする、大容量マイクロシュレッド。
ダストボックス容量(L)60
ゴミ袋サイズ90L以上
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)41
消費電力(W)900
連続使用時間(分)45
細断枚数最大:16枚、定格:14枚
細断速度5.0m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785
細断寸法(mm)マイクロカット2×12
投入口幅(mm)240
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)60
ゴミ袋サイズ90L
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
質量(kg)41
消費電力(W)800
連続使用時間(分)60
細断枚数最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し)
細断速度4.8m
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785
細断寸法(mm)クロスカット3.9×38
投入口幅(mm)240
アズワン品番3-5214-04
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
関連キーワード