「シュレッター 自動」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。
オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33
ゴミ袋サイズ70リットル以上
質量(kg)15.5
消費電力(W)400
機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ
連続使用時間(分)12
保証期間1年
細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分
定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540
細断寸法(mm)クロスカット4×38
投入口幅(mm)230
最大細断枚数手差し:8
収容数ダストボックス:150枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。
ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。
メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。
セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。
オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット
ダストボックス容量(L)53
ゴミ袋サイズ70L以上(市販品)
質量(kg)27
消費電力(W)1000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735
連続使用時間(分)30
定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0
投入口幅(mm)230
最大細断枚数22枚
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400
細断寸法(mm)マイクロカット4×38
投入口幅(mm)230
ゴミ袋サイズ90L
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅A4
わずらわしいシュレッダーの時間を大幅に短縮するオートフィードシュレッダー『AutoMax(オートマックス)シリーズ』。オートフィードシュレッダーとは、トレイに紙をまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動的に細断してくれるシュレッダーです。紙の投入を繰り返したり、シュレッダーの前に居続けるストレスから解放されます。日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高く、生産性が求められる今の時代にふさわしい機種です。
投入口幅(mm)220
細断形状ミニカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅220mm/A4
最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。
仕様【メディア投入口】あり
質量(kg)16.5
色ブラック
容量(L)33
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560
消費電力(W)(50/60Hz)450
機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサー
コード43260690
定格時間(分)20(連続使用時間目安)
運転音(dB)60
処理能力約250枚(A4)
ダストボックス容量(L)33
保証期間1年
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0
細断寸法(mm)2×14
投入口幅(mm)230
最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4)
アズワン品番65-0435-49
細断形状マイクロカット
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560
細断可能物カード(手差しのみ)
処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり)
リバース機能【オートリバース】有(手差し時)
最大投入幅230mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39
連続使用時間(分)45
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890
ダストボックス容量(L)83
定格細断枚数(50Hz/60Hz)12
給紙可能枚数最大自動:600
投入口幅(mm)230
最大細断枚数14
収納枚数(枚)ダストボックス:約1200
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
作動音(dB)60
細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)
カットサイズ(mm)2×12
オートフィード機能あり
リバース機能あり
最大投入幅230mm/A4
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
関連キーワード