オートフィードシュレッダー 600Mフェローズ翌々日出荷
フェローズ独自のテクノロジー『AccuFeed System(TM)(アキュフィードシステム)』が、大量の書類を確実・安全、スピーディに処理します。クリップやホチキス付きの書類も綴じ枚数10枚以下ならそのままでOK。待ち時間は不要です。日常的に細断する量が多い業種やオフィスには特に親和性が高いシリーズです。
本体質量(kg)39連続使用時間(分)45本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×580×890ダストボックス容量(L)83定格細断枚数(50Hz/60Hz)12給紙可能枚数最大自動:600投入口幅(mm)230最大細断枚数14収納枚数(枚)ダストボックス:約1200細断形状マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)60細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)カットサイズ(mm)2×12オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅230mm/A4