8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式(ラミネート)ホットラミネート 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間4分 最大ラミネート厚さ(mm)0.5 保証期間6ヶ月 ローラー数2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×160×H105 ラミネート幅(mm)325(投入) 温度設定2段階 フィルム厚さ(μm)75~125(加工) A4サイズ加工速度(秒)60(最速/短辺綴じ) 対応フィルム厚さ(μm)75~125
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチオンから加工開始まで最短30秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Venus4 A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。より仕上がり品質にこだわる場合は、挿入するコンテンツに合わせて加工速度で調節する『プロセッティング』を選択できます。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS Plus』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS Plus』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。マニュアルリバースと併せてダブルで安心。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS サイズA3 タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1300 本体質量(kg)7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×215×140 ウォームアップ時間約30~60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)317 ラミネート速度(mm/分)1780~2030 最大加工厚(mm)0.75 フィルム厚さ(μm)加工:75~250 加工時間(秒)A4サイズ:約9
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

前部4本のローラーで加熱され、後部の2本で冷却されることにより、フィルム詰まりや反り、波打ちを防ぎ、スピーディーな加工を可能にします。ローラー内部からムラなく加熱する内部加熱方式です。 マシン後部の冷却プレートがラミネートが完了したフィルムを冷まし、反り・波打ちを防ぎます。 ラミネート温度は1℃刻み、スピード設定は6段階。ラミネートする素材やフィルムの厚さに合わせたきめ細かな設定をデジタル表示で確認できます。
仕様最大加工サイズ/A3 質量(kg)14.5 消費電力(W)800 方式ホットラミネート/コールドラミネート 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×300×140 加熱方式内部加熱方式 ウォームアップ時間約3分 最大ラミネート厚さ(mm)2 ローラー数6 投入口幅(mm)330 ラミネート速度(mm/分)0~1050 最大加工厚(mm)2 温度設定60℃~130℃+コールド フィルム厚さ(μm)加工/75~250 A4サイズ加工速度(秒)最短/短辺綴じ:(50/60Hz)約17 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

・温度設定は3段階+コールドの設定が可能。・コンパクト&スリムでA3サイズにも対応。・クリーニングの時期を知らせる機能を搭載
仕様ローラー本数:2本、消耗品:FE-5320704 材質トップハウジング:ABS、ボディ:PP シルバー&ホワイト タイプ加工:Hot&Cold 電源(V)100 50/60Hz コード長さ(m)1.5 本体質量(kg)3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×155×115(サポートアーム使用時 D315 定格消費電力700W・7.0A ウォームアップ時間約60秒 保証期間1年 投入口幅(mm)320/A3 最大加工厚(mm)0.5 温度設定3段階+コールド 速度(m/min)加工:480 加工時間(秒)A4サイズ:約40 対応フィルム厚さ(μm)最薄75、最厚125
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

挿入されたフィルム厚を検知し、最適な加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載。PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
その他持ち運びに便利なキャリーハンドル付 付属品お試し用ラミネートフィルム10枚(A4サイズ/100ミクロン)、お試し用クリーニングシート1枚 サイズA3 コード長さ(m)1.5 加熱方式外部加熱方式 ウォームアップ時間最短60秒 最大ラミネート厚さ(mm)0.75 保証期間1年 ローラー数6 ラミネート速度(mm/分)最速1400 最大加工厚(mm)0.075~0.25 温度設定1段階+コールド 最大投入幅317mm(A3) ラミネートホット&コールドラミネート 対応フィルム厚さ(μm)75~250
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

ラミネート加工がいつもキレイに仕上がることに加え、ラミネーターの寿命を延ばします。
入数(枚)10 適合サイズA4&A3サイズ用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)216×303×0.3
1パック
1,098 税込1,208
4日以内出荷

スイッチオンから加工開始まで最短60秒。フィルム詰まり対策機能搭載で安心。Amaris A3は、挿入されたフィルム厚を検知し、キレイな仕上がりのための設定を自動で行います。ユーザーはフィルムを挿入するだけでOK。万が一のフィルム詰まり対策機能『PTS』を搭載しているから、はじめての方でも安心です。『PTS』は、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、加工を停止する機能です。手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。 【クリーニング通知ランプ】 メンテナンスのタイミングをお知らせします。付属のスターターキットに同梱された専用のクリーニングシートを通すだけで、キレイな仕上がりを保ち、ラミネーターを長くご使用いただけます。また、斜めの2本ラインを検知し、クリーニング後にランプは消灯します。忘れがちなメンテナンスを促します。
材質ABS タイプ加工:Hot&Cold 定格消費電力(W)1000 本体質量(kg)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×155×105 ウォームアップ時間約60秒 ローラー数6 投入口幅(mm)324 ラミネート速度(mm/分)780 最大加工厚(mm)0.6 フィルム厚さ(μm)加工:75~175 加工時間(秒)A4サイズ:約23
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

フィルムの中心にあらかじめ折り目が入っているので、メニュー表など2つ折りがきれいに仕上がります。
厚さ(mm)0.08 入数(枚)25 表面仕上げ光沢
1パック(25枚)
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)