5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品
高速オートフィードモデル
消費電力(W)400 細断寸法(mm)マイクロカット4×38 投入口幅(mm)230 ゴミ袋サイズ90L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD オートフィード機能あり リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルな細断処理能力と省スペース設計。ビジネスに最適活用できる縦長スリムモデル。 ジャム・プルーフ システム。紙詰まりセンサーが、投入された紙の量を感知、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入などを素早く判断し、シュレッダーの紙詰まりを未然に防ぎます。 メディアの処分もOK。確かな細断能力で、紙だけではなくCDやプラスチックカードも細断します。カットした破片が飛び散らないためのCDフラップ付で安全。付属のメディアトレイをダストボックスにセットすれば、紙とCD/カードの分別も可能です。 セーフセンス。安全機能「セーフセンス」を搭載。細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知し、カッターの回転が自動的にストップします。 オートパワーオフ。2分間使用しないと自動的にスリープモードになる省エネ設計。
細断形状クロスカット ダストボックス容量(L)53 ゴミ袋サイズ70L以上(市販品) 質量(kg)27 消費電力(W)1000 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×535×735 連続使用時間(分)30 定格細断枚数(50Hz/60Hz)20枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.0 投入口幅(mm)230 最大細断枚数22枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×535×735 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

フェローズオートフィードシュレッダー
エコ商品
独自のフィード方式で、最大150枚までの書類をスピーディーに自動細断。 オートフィード、マニュアルフィード、accufeedシステム、CD/DVDの細断も可能、ワンタッチコントロール、引き出し式ダストボックス、オートリバース、スリープモード、ビンフルセンサー、静音設計、高速自動細断を可能にする『AccuFeed System(TM)』
ダストボックス容量(L)33 ゴミ袋サイズ70リットル以上 質量(kg)15.5 消費電力(W)400 機能オートスタート/ストップ、リバース機能、手動正転モード、オートリバース、オートパワーオフ、スリープモード、ビンフルセンサー、オーバーフローストップ、くずならし機能、メディア分別、プリパレーション機能、オイル切れランプ、半ドア警告ランプ、紙詰まり警告ランプ、ゴミいっぱい警告ランプ、半ドア/ゴミいっぱい警告ランプ、オーバーヒート警告ランプ、警告ランプ 連続使用時間(分)12 保証期間1年 細断速度6~9分/150枚、手差し時:3.0m/分 定格細断枚数(50Hz/60Hz)手差し:6 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×540 細断寸法(mm)クロスカット4×38 投入口幅(mm)230 最大細断枚数手差し:8 収容数ダストボックス:150枚 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×540
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

最大250枚までの書類を高速自動細断。セキュリティレベルの高い2x14mmのマイクロカット・モデル。
仕様【メディア投入口】あり 質量(kg)16.5 ブラック 容量(L)33 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×515×560 消費電力(W)(50/60Hz)450 機能スリープモード(2分)、ビンフルセンサー コード43260690 定格時間(分)20(連続使用時間目安) 運転音(dB)60 処理能力約250枚(A4) ダストボックス容量(L)33 保証期間1年 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)【手差し時】3.0 細断寸法(mm)2×14 投入口幅(mm)230 最大細断枚数自動給紙時:250枚手差し時:10枚(A4) アズワン品番65-0435-49 細断形状マイクロカット 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×515×560 細断可能物カード(手差しのみ) 処理時間5.9秒(50/60Hz)(A4用紙1枚あたり) リバース機能【オートリバース】有(手差し時) 最大投入幅230mm
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

フェローズオフィスシュレッダー 225Ci-2
エコ商品
最も使用頻度が高い「A4サイズ」を迅速に処理するならこの1台。スピード&パワーで効率アップ。
ダストボックス容量(L)60 ゴミ袋サイズ90L 細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD 質量(kg)41 消費電力(W)800 連続使用時間(分)60 細断枚数最大:24枚(手差し)、定格:22枚(手差し) 細断速度4.8m 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×435×785 細断寸法(mm)クロスカット3.9×38 投入口幅(mm)240 アズワン品番3-5214-04 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×435×785 リバース機能あり 最大投入幅A4
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

関連カテゴリ