4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ40mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×124 質量(g)約165 機能フォーカスコントロール 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF(点灯中に軽くプッシュスイッチを押すと消灯せずに点灯方法を切り替えられます) LEDナイトライド社製チップ型LED LED寿命(時間)約5000(約80%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲スポット照射、ワイド照射切替 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・確かな出力 マイコン制御により出力は電池残量によらず、一定を保ちます。 ・電池残量警告 電池の容量が減ると、ライトが点滅して知らせ、突然の電池切れを防止します。 ・様々な電池に対応 幅広い電圧に対応しているので電池の種類を問わずご使用いただけます。 ・日本製の信頼 駆動回路、LED基盤、使用LEDが全て日本製の高品質な部品を使用しています。 ・待機時間なし 今までのブラックライトは始動するまでの時間が10分程度かかっていました。 LEDの場合はスイッチ入力後すぐ点灯することができます。 ・子型で軽量 今までのブラックライトは外部電源や安定機が必要で、どうしても大型になってしまっていました。 コンテックのブラックライトは電池で動くので、高い携帯性、作業効率を実現します。 ・長寿命 今までのブラックライトはランプが1000~2000時間程度で切れていました。 紫外線LEDはそれらに比べると、数倍の寿命があります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして 使用電池単4乾電池×3本 付属品専用ポーチ、専用箱(本体・専用ポーチ・電池) 寸法(mm)37×37×140 質量(g)約180 点灯方式ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF LED日亜化学製チップ型LED LED寿命(時間)約10000(約90%まで低下) 点灯時間ノーマルモード:約1時間、ハイモード:約30分、ローモード:約2時間 照射範囲Φ30mm 点灯方法プッシュスイッチ 電球の種類LED
1台
46,980 税込51,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ