25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 9ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数9 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 9P Dサブコネクタのジャック側です。 篏合固定ネジはM2.6ネジです。
用途計測機器など 極数9 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型 定格(AC)100V/5A コネクタ形状相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般 ねじ寸法篏合固定:M2.6 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷

サンキューテクノスソケット
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷

サンキューテクノスソケット
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 7ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

サンキューテクノスプラグ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート 極数8 接続方法リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
基板はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 ライトアングルタイプです。 基板はんだ付けタイプです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般 接続方法基板はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)2.0
1個
209 税込230
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数6 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

仕様●Pin数:11ピン●材質:-●用途(基板、シャーシ):-●特長(特徴):-●Pin数:11ピン アズワン品番68-2209-69
1個
859 税込945
7日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。
用途監視カメラなど 極数4 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:パネル付け、篏合部:角型 定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A コネクタ形状相手側:E4-191J-150、E4-191J-160、E4-191J-170、E4-119J、E4-125J、E4-150J、E4-151J 接続方法リード線はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6
1個
92 税込101
欠品中

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ EIAJ RC5204に適合した4Pコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。
用途監視カメラなど 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ライトアングル/組み立て、篏合部:角型 定格(AC)30V/0.5A、(DC)30V/0.5A コネクタ形状相手側:D4-156N-100A、D4-156N-200A、D4-158N-100A、D4-158N-200A、D4-157J-250、D4-410N-110A、D4-155J 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)2.0~3.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
欠品中

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
リード線はんだ付けタイプ 8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。 パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。 リード線はんだ付けタイプです。
用途計測機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ストレート、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般 接続方法リード線はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.0
1個
149 税込164
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

サンキューテクノスプラグ
エコ商品
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート 極数11 外形寸法(mm)44.4×Φ34.5 内径(Φmm)31 接続方式リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーンマーク認定
1セット(100個)
73,980 税込81,378
62日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法ストレート、ケーブル一体成形 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数5 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:5ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
基板はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのジャック側です。 基板はんだ付けのライトアングルタイプです。 シールド付きです。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Female 形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのプラグ全般 接続方法基板はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト)すず RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数5 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P Dinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途計測機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A コネクタ形状相手側:4ピンDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)6.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
3日以内出荷

災害時、緊急時、避難場所や野外活動での安全な水の確保に適した手動式(電動兼用)浄水器。RO逆浸透膜による高度浄水システム。過去の震災でのデータから、ライフラインの中でも最も重要な水は復旧までかなり時間がかかることが分かっています。突然起こりうる事態に備え、一人一日3リットル、一週間分の水の確保が必要と言われています。平均世帯人数 2.49人となった昨今でも、備蓄だけではまかないきれない可能性が高い事がお分かり頂けるかと思います。EMERGENCY-HEは、誰にでも簡
仕様●付属品●▼TERESA EMERGENCY-HE 本体●▼回転用ハンドル●▼チューブホース 3 本●▼ストレーナ(※チューブホースに装着)●▼チューブ取外し工具●▼エンドピン 3 個(※本体吸水口に装着)●▼TDS メーター●▼AC アダプタ●▼取扱説明書●▼簡単操作マニュアル●原水:川水・雨水●浄水能力●▼手動時:30L/時間 ●▼電動時:20L/時間●動作圧力:2~3kg/cm2●外径寸法:550×340×218(mm)●重量:13kg●フィルタ●▼マイクロフィルタ:1本●▼カーボンフィルタ:1本 ●▼ アズワン品番65-8735-40
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷