6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 6P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数6 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:6ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 5P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数5 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:5ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 4P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数4 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:4ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ 7P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブルが付かない組み立てタイプです。 ストレートタイプです。
用途デジタル機器など 極数7 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A コネクタ形状相手側:7ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプ 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)3.8~4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
3日以内出荷

サンキューテクノスDサブコネクタ
エコ商品
ケーブル一体成形タイプ 8P ミニDinコネクタのプラグ側です。 ケーブル一体成形品(ケーブル長=1.5m)のストレートタイプです。 ケーブル長が異なるタイプはカスタム対応(E8-170Jタイプ)となります。
用途デジタル機器など 極数8 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート/ケーブル一体成形、篏合部:丸型 定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのジャック全般 接続方法ストレート、ケーブル一体成形 環境対応JAMP対応済み 材質(コンタクト) 適合ケーブル(Φmm)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷